絞り込み
ブランド
材質
その他・ケブラー・アラミド・シリコーン・ステンレス・ナイロン・ニトリルゴム・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・人工皮革・合成繊維・塩化ビニール・天然ゴム・樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ポリエチレン/ポリウレタン・牛革・皮革・綿・豚革
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
入数
1・10・12・20・25
全長(cm)
19・19.5・20・20.5・21・21.5・22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・26.5・27・27.5・28・30・全長(cm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 耐切創手袋

耐切創手袋とは、建設現場や工場、ガラス加工など鋭利な刃物を使用して行う作業をする際に手を切ってしまう事故を防ぐために手を保護する手袋のことです。耐切創レベルがあり、作業の危険度に合わせて適切なレベルの手袋を使用します。耐切創だけでなく滑り止め付きのもの、耐油性のものなど性能が組み合わせられているものも多く販売されているので、作業内容に合ったものを選びましょう。また、薄手のものは作業用手袋のインナーとしても使用することができ便利です。
特価
本日2月25日(水)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
あなたの現場に最適な耐切創手袋 業種・用途にぴったりの手袋が見つかる! 詳しくはこちらから
841件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業用手袋 エッジ 48-703 アンセル作業用手袋 エッジ 48-703アンセル
1,798税込1,978
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。高強度ポリエチレンで製造され、手のひらの革パッドとアラミド繊維によって縫い付けられています。乾いた状態、ややオイリーな環境でのグリップ性が優れています。スタンピング作業中のグリップ、耐切創、耐摩耗、クッションの点で、安全性を提供します。
用途金属スタンピング・金属プレス加工。組み立て作業。自動車関連。建築・建設関連。機械設備。石油精製。厚さ(mm)1.35規格EN388 2016:4X43D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠材質(すべり止め)レザーコーティング掌部材質(繊維部)ポリエチレン、ガラス繊維EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3
ステンレス製 耐切創クサリ手袋 5本指 ロングタイプ ミドリ安全ステンレス製 耐切創クサリ手袋 5本指 ロングタイプミドリ安全
49,980税込54,978
1枚
当日出荷から翌々日出荷
袖口も保護できるロングタイプです。抜群の耐切創強度があります。金属探知機反応タイプのステンレス製です。ステンレススプリングのリストバンドにより、衛生的でかつ抜群の耐久性があります。色分けにより、サイズ分別が容易です。
用途食肉、魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。仕様左右兼用厚さ(mm)2材質(繊維部)ステンレススチール
ニロフレックス メッシュ手袋 3本指 ニロフレックス(niroflex)ニロフレックス メッシュ手袋 3本指ニロフレックス(niroflex)
20,980税込23,078
1枚
翌々日出荷から8日以内出荷
刃物のケガ防止に活躍するステンレスメッシュ手袋ニロフレックスのステンレスメッシュ製品は世界各国で優れた防具として使用されています。ナイロン繊維ベルト付
GABA CX インスリンプロ FALCON(ファルコン)GABA CX インスリンプロFALCON(ファルコン)
12,980税込14,278
1双
欠品中
耐刃性レベル5手袋の手のひら側を耐針強度11.24N(1.15kgf)で覆い更に指部内側には超薄板ステンレス製のインナーアーマーを装着し、インスリン注射針も刺さらないプロテクト3重構造です。
用途病院関係の廃棄物処理やテーマパーク、公共施設等の清掃処理を手掛ける方たちの感染症リスクを下げるために開発された手袋です。質量(g)70RoHS指令(10物質対応)対応
HG 15G SD すべり止めPVC アトムHG 15G SD すべり止めPVCアトム
1,298税込1,428
1双
当日出荷
耐油性に優れたポリ塩化ビニールのすべり止め付
用途クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械・電気・金属など)厚さ(mm)0.6混率(%)ケブラー(R)長繊維97、ポリウレタン3材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
C5 UVEX(ウベックス)C5UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1双
当日出荷
ダイヤモンド繊維により、優れた指先触感性と高レベルの耐切創性を実現しています。優れたドライ/ウェットグリップ性能と最高レベルの通気性を兼ね備えています。ダイアモンド繊維使用により優れた指先触感性と高レベルの耐切創性(カットレベル5)を同時に実現しています。優れたドライウェットグリップ性能と最高レベルの通気性を兼ね備えています。
用途ガラス業界。メンテナンス、修理。運送、物流。醸造、飲料業界。製紙業界。建設。仕様15ゲージ編2018年トラスコ掲載ページ6 0814
C500 フォーム UVEX(ウベックス)C500 フォームUVEX(ウベックス)
2,598税込2,858
1双
当日出荷
革新的なSoftGripコーティングです。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。2018年トラスコ掲載ページ6 0813
C500 ウェット プラス UVEX(ウベックス)C500 ウェット プラスUVEX(ウベックス)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。厚さ(mm)1.2~1.62018年トラスコ掲載ページ6 0814
耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-225 アンセル耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-225アンセル
1,998税込2,198
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。短繊維を使用しているため繊細な使用感と快適さを感じられます。
用途自動車の組立金属加工。機械設備の運転。金属加工。厚さ(mm)1.8機能耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐引裂材質(繊維部)ケブラー(R)ゲージ数72018年トラスコ掲載ページ6 0791
耐突刺し手袋 ウインセス耐突刺し手袋ウインセス
9,698税込10,668
1双
当日出荷から13日以内出荷
耐突き刺し性に優れるポリエステルシートを積層化することで、耐突き刺しの安全性を高めております。 独自構造により、掌、甲、縫い目に至る全ての方向に対して同レベルの耐突き刺し性を実現しております。
仕様マチなし、左右有
テクノーラ 耐切創手袋 アラムテクノーラ 耐切創手袋アラム
999税込1,099
1双
5日以内出荷
13GツヌーガNBR アトム13GツヌーガNBRアトム(2件のレビュー)
1,190税込1,309特価
1双
当日出荷から翌々日出荷
耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティング。 最高クラスのカットレベルで切創事故から手をガード。
用途金属加工や自動車整備、電気配線、組立作業など。仕様低発塵性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン
レベル6シリーズ 9011 HEXARMOR(ヘックスアーマー)レベル6シリーズ 9011HEXARMOR(ヘックスアーマー)
6,998税込7,698
1双
当日出荷
表面には快適な綿混紡布、手のひら部分にはゴムの縮緬コーティングを施して、操作性と使い心地を実現します。 強化部分の革新的な耐突刺性がワイヤー、金属、木、ガラスの侵入を防ぎます。 インナーにSuperFabric[[(R)]]素材を使用して、市場最高の耐切創性を実現しました。―ISEA/CEレベル5を超越(保護強化部分)
用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラス・紙製品・廃棄物の取扱い、組立て作業、建設業、建造物の解体作業など仕様(ISEA CUT)5
ヘラクレスNSR 3041 HEXARMOR(ヘックスアーマー)ヘラクレスNSR 3041HEXARMOR(ヘックスアーマー)
59,980税込65,978
1双
当日出荷
手のひら、手の甲部を3層構造のSuperFabric[[(R)]]を使用し、最大限に耐針性を高め、指の側面(マチ)部分を2層構造にする事により柔軟性を持たせています。
用途廃棄物の取り扱いや、薔薇、栗等棘のある物の取り扱い、小動物の牙、爪対策など仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 11.5N質量(g)370
[S] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) エスコ[S] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)エスコ
15,600税込17,160
1個
当日出荷
5本指ステンレス手袋。左右兼用。 ナイフや刃物のお手入れの際、切り傷から手を守る為の手袋です。 伝導性がある為、電気との接触は避けて下さい。衛生的、軽くて快適な付け心地。 フィット感抜群で着脱が簡単です。指は自由に動かせます。
エスコ品番EA354SE-2A質量(g)182機能耐切創使用チェーン外径4mmリングのチェーン
[L]手袋(ケブラー/すべり止め付) エスコ[L]手袋(ケブラー/すべり止め付)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
手の平部分にすべり止めが付いているため、グリップ力に優れています。
エスコ品番EA354KA-23
[L]手袋(ケブラー/すべり止め付) エスコ[L]手袋(ケブラー/すべり止め付)エスコ
745税込820
1個
翌日出荷
手の平部分にすべり止めが付いているため、グリップ力に優れています。
エスコ品番EA354KA-18機能耐切創性耐切創性3/B
[XL] 手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス糸ゴムコート) エスコ[XL] 手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス糸ゴムコート)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
EU規格CE EN388耐切創レベル4。10ゲージ。滑止加工。 ごく細いステンレスワイヤーを用いた混合糸を採用しているため、耐切創強度がありながらも、やわらかく作業性に優れています。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。 繊維部分は、視認性の高い蛍光色を採用しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、自動車関連業、土木・建築業エスコ品番EA354GJ-33質量(g)130機能耐切創性、通気性耐切創性X/D
M/190mm 指カバー(耐切創・低発塵/ダイニーマ) エスコM/190mm 指カバー(耐切創・低発塵/ダイニーマ)エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
高強力繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地使用。 ガラス片やカッター等から指を守ります。 作業性を損なうことなく、指先を保護します。 着脱が容易にできる、フィット感のあるゴム止め仕様です。
仕様左右兼用エスコ品番EA354EH-1機能耐切創性、低発塵耐切創性4
[LL] 手袋(耐切創・滑り止め付/ダイニーマ) エスコ[LL] 手袋(耐切創・滑り止め付/ダイニーマ)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
耐切創性に優れており、切創の危険がある作業を安全に効率よく行えます。 水に強く繰り返し洗濯できます。 手の平・指先にポリウレタンコーティング(背抜き)。
エスコ品番EA354EE-13色(手首部)イエロー
[L] 手袋(耐切創・滑り止め/ケブラー・ステンレス) エスコ[L] 手袋(耐切創・滑り止め/ケブラー・ステンレス)エスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
手の平、指先はラテックスゴムコーティング。強度、伸縮性があります。 EN388規格 耐切創レベル5。
エスコ品番EA354E-15B質量(g)107機能耐切創性、伸縮性耐切創性5
ユニドゥア 6659 フォーム UVEX(ウベックス)ユニドゥア 6659 フォームUVEX(ウベックス)
2,698税込2,968
1双
当日出荷
高い柔軟性、優れた指先触感性を実現高い耐摩耗性、高い耐切創性、高い耐久性も実現した高性能な手袋です。
用途金属工業。自動車産業。梱包関連。厚さ(mm)1.0~1.5滑り止め効果あり
プロテクター NK4025B UVEX(ウベックス)プロテクター NK4025BUVEX(ウベックス)
10,980税込12,078
1双
当日出荷
耐油性、耐薬品性に優れています。人間工学に基いて設計しており、抜群の耐切創性と同時に、快適なフィット感、優れたグリップ力を発揮します。
用途板金加工業界。機械工具製造。油の付着した物を扱うため切創リスクの高い作業全般。極度の機械的ストレスを受ける作業。厚さ(mm)1.2~1.8
プロテクター NK4025 UVEX(ウベックス)プロテクター NK4025UVEX(ウベックス)
4,798税込5,278
1双
当日出荷
耐油性に優れており、快適なフィット感とグリップ力を発揮します。人間工学に基いて設計しており、抜群の耐切創性と同時に、快適なフィット感、優れたグリップ力を発揮します。
用途板金加工業界。機械工具製造。油の付着した物を扱うため切創リスクの高い作業全般。極度の機械的ストレスを受ける作業。厚さ(mm)1.2~1.8
グラスファイバー手袋 グローブマニア(川西工業)グラスファイバー手袋グローブマニア(川西工業)
1,798税込1,978
1双
6日以内出荷から7日以内出荷
EUカットレベル5を取得した、耐切創手袋です。 ノンコーティング仕様なので、下履き手袋としてもご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ケブラー軍手 ホーケンケブラー軍手ホーケン
6,398税込7,038
1パック(10双)
4日以内出荷
耐切創に優れたアラミド100%軍手。薄手タイプ。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
耐切創手袋 MK-250(パイルニット 縫製タイプ) ミドリ安全耐切創手袋 MK-250(パイルニット 縫製タイプ)ミドリ安全
9,798税込10,778
1双
9日以内出荷
パイルニットと綿ニットの二重構造でさらに耐切創性、耐熱性がアップしました。
用途自動車関連、金属加工、ガラス加工、運輸・物流業などトラスコ品番819-2501厚さ(mm)2質量(g)150機能耐切創、耐熱性材質(繊維部)表:アラミド(ケブラー(R))パイルニット、裏:綿ニット
HPPE手袋PU手のひらコートロング TRUSCOHPPE手袋PU手のひらコートロングTRUSCO
1,598税込1,758
1双
当日出荷
切断や研磨など柔軟性や着用感覚が必要とされる作業に最適です。 摂氏40度のお湯及び中性洗剤で洗濯することが可能です。
用途金属加工作業、ガラス作業仕様すべり止めあり厚さ(mm)1.1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、柔軟性材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)コーティング手のひらコート材質(繊維部)高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックスEN388規格EN388(4342)
耐切創手袋 ケブラー(R)KG-250 (内パイルタイプ) TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 ケブラー(R)KG-250 (内パイルタイプ)TOWA(東和コーポレーション)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
ケブラー(R)繊維を厚みのある内パイル状にしており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。内パイルのため、外パイルに比べて引っかかりにくくなっています。パイルの厚みが熱伝導を軽減します。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工。トラスコ品番480-0869厚さ(mm)約2.6質量(g)91.1材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
耐切創手袋 サミテックRV9 ダンロップ ホームプロダクツ耐切創手袋 サミテックRV9ダンロップ ホームプロダクツ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
手のひらはクリンクルフィニッシュ加工でグリップ製に優れています。EN388試験で耐切創レベル3、耐摩耗レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4。手のひらはクリンクルフィニッシュ加工でグリップ製に優れています。
用途ガラスの取り扱い。金属製造。自動車生産。ガラスの取り扱い 金属製造 自動車生産厚さ(mm)1.7
すべり止め付耐切創手袋 NR TRUSCOすべり止め付耐切創手袋 NRTRUSCO
1,998税込2,198
1双
当日出荷
用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート
耐切創手袋 ミドリ安全耐切創手袋ミドリ安全
11,980税込13,178
1個
当日出荷
消防・レンジャー用の防火手袋です。
耐切創PUコーティング手袋 L マックス[手袋]耐切創PUコーティング手袋 Lマックス[手袋]
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
トラスコ品番448-7389質量(g)72
耐突刺 蜂防護用手袋 FALCON(ファルコン)耐突刺 蜂防護用手袋FALCON(ファルコン)(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1双
欠品中
蜂を対象とした、脅威のある毒針などから守ります。袖を10cm長くし、蜂防護服などのハニカムインナーの上から付けられます。
強度10.71N(使用針21ゲージ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
低発塵耐切創インナー手袋ロング TRUSCO低発塵耐切創インナー手袋ロングTRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。厚さ(mm)約0.8規格EN388 2016材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%ゲージ数15耐切創性2/B
ケブラー繊維製 手袋 袖長タイプSC-730 赤尾ケブラー繊維製 手袋 袖長タイプSC-730赤尾
989税込1,088
1双ほか
当日出荷
耐切創性、耐熱性、自己消火性
安全手袋(ケブラー) アズワン安全手袋(ケブラー)アズワン
3,590税込3,949
1双
翌々日出荷
耐熱性・自己消火性に優れています。 柔軟性があり、軽く長期使用できます。
仕様スタンダ-ドアズワン品番1-6924-01耐切創性3
耐切創手袋(ポーラーベア ミディアムウェイト) アンセル耐切創手袋(ポーラーベア ミディアムウェイト)アンセル(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
JIS T 8116適合品です。ダイニーマ繊維で織り込んだ耐切創手袋。アラミド繊維に比べ、耐切創性と装着感に非常に優れています。また次亜塩素酸による洗濯を繰り返しても伸縮せず、清潔感を持続したまま長期間にわたる使用が可能。
仕様FDA(アメリカ食品医薬品局)承認商品厚さ(mm)1.95入数(枚)1材質(繊維部)スペクトラ繊維左右区別左右兼用
HG ニューウェーブKV アトムHG ニューウェーブKVアトム
1,598税込1,758
1双
翌々日出荷
作業現場での刃物や金属バリ等による切創事故防止のために開発された手袋です。
用途切創防止機能が必要な一般作業(運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農業・太陽電池産業など)厚さ(mm)(生地)1.2質量(g)54材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー紡績糸低発塵性滑り止め効果フィット性
安全作業用手袋(ケブラー) マックメイトKV マックス[手袋]安全作業用手袋(ケブラー) マックメイトKVマックス[手袋]
8,898税込9,788
1袋(10双)
翌々日出荷
手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。
滑り止め効果あり
耐切創手袋