耐切創手袋 :「はとめ」の検索結果

耐切創手袋とは、建設現場や工場、ガラス加工など鋭利な刃物を使用して行う作業をする際に手を切ってしまう事故を防ぐために手を保護する手袋のことです。耐切創レベルがあり、作業の危険度に合わせて適切なレベルの手袋を使用します。耐切創だけでなく滑り止め付きのもの、耐油性のものなど性能が組み合わせられているものも多く販売されているので、作業内容に合ったものを選びましょう。また、薄手のものは作業用手袋のインナーとしても使用することができ便利です。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1双
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

毛羽立ちの少ないフィットタイプの耐切創手袋。手の平にブロック状のすべり止めでガッチリつかめる。
用途組立作業。カッターなどの刃物を扱う作業 厚さ(mm)1 イエロー ゲージ数15 耐切創性3/B EN388規格【EN388 2016】3-B
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミドリ安全耐切創手袋 カットガード130V
エコ商品
耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。ポリウレタンコーティングですべり止め効果があります。手の甲側は背抜きで、通気性があり快適に作業ができます。繰り返し洗濯して使用できます。長繊維を使用しているため低発じんです。裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、繰り返し洗濯して使用できます。
用途自動車関連。ガラス関連。 材質繊維部:ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリウレタン、その他、すべり止め部:ポリウレタン 厚さ(mm)1.1 ホワイト 規格EN388 2016 エコマーク認定認定 機能耐切創、低発塵性、通気性 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリウレタン他 ゲージ数13 耐切創性3 エコマーク認定番号21103014
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1双
770 税込847
翌日出荷

1双
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターフィンガー
RoHS
高強度ポリエチレン糸を採用しています。 発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 左右兼用タイプです。 EN388:2016規格耐切創レベル2/A <参考データ>EN388:2003規格耐切創レベル2 ※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途[産業用][食品関連業][刃物を扱う作業に][包丁などの刃物を扱う作業に] [産業用][機械工業] [産業用][精密機械工業] [産業用][精密機械工業][切創事故防止に][耐切創手袋低発塵タイプ] [産業用][ガラス・建材関連業] [産業用][自動車関連業] 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング指先 材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイルニットと綿ニットの二重構造でさらに耐切創性、耐熱性がアップしました。
用途自動車関連、金属加工、ガラス加工、運輸・物流業など トラスコ品番819-2501 厚さ(mm)2 質量(g)150 機能耐切創、耐熱性 材質(繊維部)表:アラミド(ケブラー(R))パイルニット、裏:綿ニット
1双
9,798 税込10,778
当日出荷

高い耐切創生徒低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロント(R)を使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに 仕様すべり止め:無し 厚さ(mm)1.2 規格EN388 2003、EN388 2016 適合規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F 機能耐切創、低発塵性、伸縮性、耐久性 材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、金属繊維、ポリウレタン他 耐切創性5、X/F 特性耐切創
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本製。EU規格CE EN388耐切創レベル3B。15ゲージ。3本胴編み。耐切創性に加え、毛羽やほこりがでにくい(低発塵性)。薄手でフィット感に優れています。手のひらにブロック状の強力なすべり止め付きでガッチリつかめます。関節部分はすべり止めをなくし、手指の曲げ伸ばしがスムーズ。
用途カッターなどの刃物を扱う作業組立作業機械メンテナンス作業などに 材質ケブラーSD糸(長繊維) 厚さ(mm)0.6 入数(双)1 機能耐切創、低発塵 材質(すべり止め)塩化ビニール ゲージ数15 耐切創性レベル3B
1双(1双)
1,100 税込1,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐カット性に優れた高強度ポリエチレン糸を使用した原手に、柔らかいポリウレタンをコーティンクした手袋です。優れた低発塵性能を実現しています。
用途ガラス基板取り扱い、自動車工業関連など。 厚さ(mm)1.5 材質(すべり止め)ポリウレタン 材質(繊維部)高強度ポリエチレン糸
1双ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム 規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン ゲージ数15 耐切創性5、4/C 滑り止め効果あり EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 カットレジストスベリ止付
厚さ(mm)1.4 材質(すべり止め)シリコン樹脂 材質(繊維部)高強力ポリエチレン糸、ナイロン、スパンデックス
1双ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途製品組み立て作業。 電気・電子部品組み立て作業。 厚さ(mm)0.6 機能静電気防止 材質(繊維部)ナイロン100% 表面抵抗値(Ω)10e^4~6 滑り止め効果なし
1セット(10双)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途製品組み立て作業。 電気・電子部品組み立て作業。 厚さ(mm)0.6 機能静電気防止 材質(繊維部)ナイロン 表面抵抗値(Ω)10e^4~6Ω 滑り止め効果なし
1双
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング