耐切創手袋 :「手首 カバー」の検索結果
耐切創手袋とは、建設現場や工場、ガラス加工など鋭利な刃物を使用して行う作業をする際に手を切ってしまう事故を防ぐために手を保護する手袋のことです。耐切創レベルがあり、作業の危険度に合わせて適切なレベルの手袋を使用します。耐切創だけでなく滑り止め付きのもの、耐油性のものなど性能が組み合わせられているものも多く販売されているので、作業内容に合ったものを選びましょう。また、薄手のものは作業用手袋のインナーとしても使用することができ便利です。
関連キーワード
商品豆知識
バージン繊維100%なので、ゴワつかずしなやかです。
表面のアラミド繊維は、切断抵抗実験で皮革の2倍以上スチールよりも60%高い耐切創性能があります。
裏面の綿は優れた吸汗性を発揮し、べたつきません。
すべり止めは滑りにくくはがれにくい特殊波型加工です。
全長27cmで手首までカバーします。
用途建設・自動車・機械・鉄鋼・ガラス・造船など切創の危険がある作業現場。
トラスコ品番351-7446
厚さ(mm)2.3
質量(g)117
材質(すべり止め)シリコン樹脂
1双
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
アラミド100%で手首までカバーできるロングタイプです。アラミドのバージン繊維100%で編んだ耐切創手袋です。手首部分が約4cm長いロングタイプです。切創の危険がある作業に最適です。
材質アラミド繊維100%
厚さ(mm)約1.9
質量(g)78
入数(双)25
機能耐切創
全長(cm)27
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)20
1セット(25双)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。手首をカバーするロングタイプです。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工、ガラス加工、プラスチック加工、造船業。
厚さ(mm)約2.0
材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
手首までカバーするロングタイプです。
長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。
ガラス繊維を使用することで、より耐切創性を持たせています。
超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。
ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています。
アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。
厚さ(mm)1.4
材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂
コーティング手のひらコート
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を採用しています。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ、シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
手首までカバーするロングタイプです。長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。ガラス繊維を使用することで、より耐切創性を持たせています。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。
材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ポリウレタン樹脂
色グレー
規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X42B
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性
材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維
色(手首部)レッド
ゲージ数13
耐切創性5、X/B
高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。
シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。
13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
袖口の色でサイズ分けをしております。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
EU規格CE EN388耐切創レベル4。10ゲージ。滑止加工。
ごく細いステンレスワイヤーを用いた混合糸を採用しているため、耐切創強度がありながらも、やわらかく作業性に優れています。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。
繊維部分は、視認性の高い蛍光色を採用しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、自動車関連業、土木・建築業
エスコ品番EA354GJ-33
質量(g)130
機能耐切創性、通気性
耐切創性X/D
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
EU規格CE EN388耐切創レベル4。
ごく細いステンレスワイヤーを用いた混合糸を採用しているため、耐切創強度がありながらも、やわらかく作業性に優れています。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。
繊維部分は、視認性の高い蛍光色を採用しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業
エスコ品番EA354GJ-36
質量(g)84
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
EUカットレベル5の高い耐切創性に耐突刺性能をプラス。高い耐切創性を持つ高密度ポリエチレン繊維に2層ニトリルコートで高いグリップ性。TPRゴム補強で耐突刺性を持ち、中手骨保護に効果を発揮。耐久性も高く、トゲや尖った物などによる突き刺しから手を守ります。手首部は約8cmとしっかりカバーし、ベルクロ開閉で着脱しやすく快適フィット。可視性の高い黄色いボディーカラーと反射テープで昼間も夜間も目立ちます。シリコンフリー、DMFフリー、ウォッシャブル。全ての縫い目にはケブラ糸を使用。
仕様シリコンフリー、DMFフリー、手洗い、すべり止め、耐衝撃性、EUカットレベル5/D
アズワン品番64-3726-01
1双
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
高強度ポリエチレン繊維を主とした編み手袋で、耐切創性に優れた下履き手袋です。袖口をカバーするロングタイプです。
用途食品加工、ガラス工業など。自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取扱い。外食産業・スーパーの厨房作業。
厚さ(mm)1.4
適合規格食品衛生法適合
材質(繊維部)超強力ポリエチレン繊維
EUカットレベル5の高い耐切創性に耐突刺性能をプラスしました。高い耐切創性を持つ高密度ポリエチレン繊維に2層ニトリルコートで高いグリップ性があります。TPRゴム補強で耐突刺性を持ち、中手骨を保護します。耐久性も高く、トゲや尖った物などによる突刺しから手を守ります。アクリル裏地で手袋内を温かく保ち、寒冷地や冷蔵冷凍庫内作業にも対応します。手首部は約8cmとしっかりカバーし、ベルクロ開閉で着脱しやすく快適フィットします。可視性の高い黄色いボディーカラーと反射テープで昼間も夜間も目立ちます。シリコンフリー、DMFフリー、ウォッシャブルできます。全ての縫い目にはケプラ糸を使用してます。
用途切創の危険な作業時に。寒冷地や冷蔵冷凍庫内作業に。
材質繊維部:高密度ポリエチレン繊維 / 甲&指保護部:TPRゴム / コーティング:ニトリル
色グレー×イエロー
サイズL
規格EN388 2016規格:4X44DP
入数(双)1
機能耐切創、耐突刺、防寒
全長(cm)約25
中指長(cm)約8.5
耐切創性X/D
手のひら長さ(cm)約10.5
1双
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
耐カット性に優れた高強度ポリエチレン糸を使用した原手に、柔らかいポリウレタンをコーティンクした手袋です。優れた低発塵性能を実現しています。袖口をカバーするロングタイプです。
用途自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。機械組立。ガラス製品の取扱い。
厚さ(mm)1.5
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)超強力ポリエチレン繊維
タングステンワイヤーを織り交ぜた素材を使用しているのでとても強い耐切創性。
建設現場や、工場・ガラス加工など鋭利な刃物を使用して行う作業をする際に手を切ってしまう事故を防ぐための手袋です。
用途刃物、ガラス、金属類を扱う作業。
厚さ(mm)約0.6~1
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。