品質管理・精密作業用手袋 :「指なし 手袋 作業用」の検索結果
品質管理・精密作業用手袋は、製造している物の品質を損なうことなく作業をすすめることができる手袋です。工場用では滑り止めがついていて、作業の妨げにならないようにも工夫されています。また、綿100%の素材であっても指にしっかりフィットし、細かい作業もしやすいことが良い点です。そして切り傷や怪我を防ぐために手袋に適度な厚さもあり、長時間の現場作業でもムレないように通気性も良く作られています。色は基本的に白が多く見られます。
商品豆知識
長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、低発塵性手袋です。
手のひら側にウレタン樹脂をコートしており、スベリ止め効果に優れ、手にぴったりフィットし、細かい作業に適しています。
用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)
厚さ(mm)0.7
クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当
材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、その他
材質(樹脂部)ポリウレタン
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
手のひら部分に特殊発泡ウレタン樹脂をコートし、剥離強度・摩耗強度をアップさせました。
強度アップにより、ランニングコストの削減が可能です。
水や油がついてもグリップ力を維持し、作業性を向上させます。
剥離強度が高い為、テープへの樹脂転写も大幅に抑えています。
用途弱電、精密機器の組立、製品検査、エレクトロニクス産業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)、各種研究機関の検査工程に。
材質ナイロン、ポリエステル、その他
厚さ(mm)0.7
色ホワイト
材質(掌側)ポリウレタン
材質(繊維部)ポリウレタ
材質(樹脂部)ナイロン、ポリエステル、その他
入数(双)1
機能耐剥離・耐摩耗
コーティング手の平コート
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮性に優れ、フィット感があり、作業に適しています。
軍手型です。
用途半導体工場での作業。
静電気塗装作業。
機能導電・伸縮性
全長(cm)21.5
材質ナイロン(導電繊維編み込み加工)
トラスコ品番310-3731
厚さ(mm)2.5
寸法(mm)215×95
色白
入数(双)1
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)20
手の平幅(cm)9.5
抵抗値107Ω
指マチなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
耐久性とフィット感に優れ、作業効率を高めます。
材質ナイロン100%(日本製ナイロンダブルトリコット)
色白
機能耐久性、フィット感
コーティングノンコート
指マチマチなし
伸縮性に優れ手にフィットし、細かな作業に便利です。手の平コーティング加工。
用途精密機器の取扱、果物の収穫、選別、園芸など。
材質13ゲージナイロン、ポリウレタン
色白
入数(双)1
コーティングポリウレタン
指マチなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性フィット性
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。