絞り込み
ブランド
  • YOUNGSTOWN(2)
  • 富士グローブ(1)
  • 丸五(1)
  • UVEX(ウベックス)(1)
  • 天牛(富士手袋工業)(1)
  • eureka(エウレカ)(1)
  • GranberG(1)
サイズ
  • L(5)
  • M(1)
  • フリー(1)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能吸汗速乾(1)
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 機能防振(4)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(4)
  • 色ブラック(3)
全長(cm)
  • 25
  • 13(1)
  • 17.8~19.7(1)
  • 18.8(1)
  • 20(2)
  • 21(3)
  • 22(4)
  • 22.5(3)
  • 22.8(2)
  • 23(8)
  • 23.5(7)
  • 23.7(2)
  • 24(17)
  • 24.5(6)
  • 24.8(4)
  • 25.3(2)
  • 25.5(2)
  • 25.6(3)
  • 26(5)
  • 29(2)
入数
  • 1(7)
1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防振手袋/振動軽減手袋とは、装着することにより手や身体に対して有害な振動を軽減する効果を持つ手袋の一種です。チェンソーやドリルなど、振動を発生させるエンジンやモーターを搭載した機器を長期間にわたって使用すると、機器から発生する振動によって様々な疾患へと至る危険性もあるほか、手の感覚が失われることもあるため、こうした症状を軽減する目的で使用されています。振動を防止する効果は手袋に利用されている素材に由来しており、厚手の天然ゴムや防振性能を持つ豚革などの素材が用いられるのが一般的です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
L(5)
M(1)
フリー(1)
振動軽減手袋 天牛(富士手袋工業)振動軽減手袋天牛(富士手袋工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
柔らかく、摩擦にも強い。吸汗・速乾性にも優れます。振動を軽減するスポンジを内層。フック掛けに便利なループ付き。洗って繰り返し使用できます。(乾燥機や強く絞るのは避けて下さい。)
用途土木建築・鉄工・振動のともなう作業・梱包・運輸・農作業・バイク・DIY等あらゆる作業に最適です。材質(手首)ゴム/マジックグレー入数(双)1機能柔軟性・耐摩耗性・吸汗速乾性材質(甲)ポリエステル/ネオプレンゴム材質(掌側)スポンジ内層人工皮革(マイクロファイバー)
防振万年(天然ゴムタイプ) 丸五防振万年(天然ゴムタイプ)丸五(11件のレビュー)
679税込747
1双
当日出荷
工具からの振動を軽減
用途チェーンソーに、電動工具に、刈払機にサイズフリーグリーン材質(すべり止め)天然ゴムラテックス全長(cm)約25中指長(cm)約7.6手の平幅(cm)約10タイプ転写タイプトラスコ品番785-5168材質綿、ポリエステル入数(双)1機能防振ゲージ数7
エウレカ 防振手袋 インパクトバイブレーション Impact Vibration eureka(エウレカ)エウレカ 防振手袋 インパクトバイブレーション Impact Vibrationeureka(エウレカ)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1双
当日出荷
OECD(経済協力開発機構)加盟国における労働者の10~20%が、1日4時間以上の長時間、手の振動が伴う労働に従事しているといわれています。チェンソーなどの振動工具を長期間使用すると、その振動により手の血管が委縮します。その影響で手指のしびれ感、関節痛やこわばり、肘関節痛などの症状が起こり、重症になると「白ろう病」と呼ばれる手指が蒼白となる症状がでます。その予防対策として、振動が手腕に伝達されるのを防ぐための防振手袋を使用することが推奨されます。eurekaのImpact Vibrationは防振手袋の振動軽減性能の評価方法及び基準を定めた国際規格ISO 10819 (2013)において策定されるスペクトルM、Hともに基準値をクリアしています。手の平と指部分両方に防振材が施されており、防振機能がアップしています。手の平部分は引き裂きに強く、またグリップ性も高いので安全性も優れています。他メーカー同等品に比べリーズナブルな価格でお求めいただけます。
用途鉱業(削岩機/グラインダーなど)、林業(チェンソー・刈払機など)、農業・土木建設業・製造業などにおいて振動の伴う工具・機械(ショベルカー、サンダー、バイブレーターなど)材質手袋素材:ポリエステル、手の平コーティング:ポリウレタン・ナイロン・他、裏地:高分子振動吸収パットイエローオレンジ入数(双)1機能防振
防振手袋 インパクトタフ BD-506 富士グローブ防振手袋 インパクトタフ BD-506富士グローブ(1件のレビュー)
799税込879
1双
当日出荷
工具の振動、手の挟み込み、衝撃から手を守る・振動を吸収する特殊ゴム使用
サイズL全長(cm)25材質TPE、ポリエステル入数(双)1機能防振中指長(cm)9手のひらまわり(cm)22
作業用防振手袋 GranberG作業用防振手袋GranberG
7,698税込8,468
1双
当日出荷
機械的振動と衝撃の規格EN ISO 10819:2013に適合しており、手と腕の振動症候群(HAVS)のリスクを軽減します。柔軟性があり指が動かしやすく、また通気性があり快適です。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。
用途振動工具、振動機械などあらゆる振動作業に。材質手のひら部:ポリウレタン、ナイロン、防振材:EVA樹脂、手甲部:ポリエステル厚さ(mm)6.4ブラック、グレー、ハイビズグリーン規格2221(2003)耐切創性2袖口仕様マジック式EN388規格2221X
インパクト1 UVEX(ウベックス)インパクト1UVEX(ウベックス)(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1双
当日出荷
抜群な耐摩耗性、耐切創性があります。手の甲部分にはラバーコーティングを施し、指関節部分の保護をしてくれます。
用途切創リスクのある重作業や工具操作。重度の機械的ストレスを伴う作業採鉱作業穴の掘削大型重量ツールの取り扱い石油天然ガス業界建設業イエロー厚さ(mm)1.2~1.8材質/仕上素材:HPPE、ガラス、ナイロン、コーティング:グリップ仕上げを施したニトリルゴム規格EN388(CE 4543)入数(双)1
防振手袋 アンチバイブXT YOUNGSTOWN防振手袋 アンチバイブXTYOUNGSTOWN
4,698税込5,168
1個
当日出荷
重作業用の頑丈な手袋です。
グレー/黒質量(g)136.1規格EN388入数(双)1機能防振耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2袖口仕様マジック式
作業手袋 プロXT YOUNGSTOWN作業手袋 プロXTYOUNGSTOWN
4,898税込5,388
1個
当日出荷
重作業用の頑丈な手袋です。
グレー/黒質量(g)113.4規格EN388入数(双)1耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2袖口仕様マジック式
振動軽減手袋特集
おすすめ人気ランキング
防振手袋/振動軽減手袋