溶剤・酸、アルカリ用手袋 :「検査用手袋」の検索結果
溶剤・酸、アルカリ用手袋は、直接手で触れると皮膚に炎症を起こしてしまうような薬品を扱うときに装着する手袋です。直接皮膚に薬品が触れるのを防ぐことに加え、溶剤・酸、アルカリ用手袋は、刺激の強い薬品の作用によって破けてしまって皮膚が露出するようなことのないよう加工され作られています。そのため、シンナー専用のものや酸やアルカリに対して耐性があるものなど、用いる薬品に応じて適した専用手袋が販売されています。
関連キーワード
商品豆知識
厚さわずか0.2mmとは思えないほどの耐溶剤性。磨耗にも強い薄手手袋です。ダイローブ20の中からさらに厳しい検査基準をクリアしたものです。
用途印刷業、塗装業、試験・研究、精密機器製造、その他溶剤を用いる作業に。
全長(cm)30
仕様ハイテク用
材質ポリウレタン
厚さ(mm)0.2
色半透明
入数(双)5
加工か0.2m
裏地なし
機能耐溶剤
耐溶剤性有機溶剤全般
耐透過性耐溶剤
H202を0.4mm厚くして、強度を高めました。
シリコーン製・クリーンルーム用・耐溶剤用。
高い柔軟性とストレッチ性+裏地無しなので作業の邪魔をせず、手が疲れにくい。
インナー手袋(別途用意ください)を着用しても作業性が落ちにくい。
全数ピンホール検査を実施し安定した高クオリティを実現
特定溶剤*に対して耐溶剤性があります
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体工場、バイオテクノロジー、ドライボックス、薬品製造、部品洗浄などに。
厚さ(mm)0.75
全長(cm)30
種別耐特定溶剤手袋
材質シリコーン
色透明
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。