絞り込み
ブランド
  • ダイヤゴム(1)
機能
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐溶剤(1)
  • 機能静電気防止(1)
サイズ
  • L(1)
入数
  • 1(1)
  • 色ブラック(1)
材質
  • ポリウレタン(1)
ポリウレタン
全長(cm)
  • 55
  • 17(3)
  • 18(4)
  • 18.5(11)
  • 19(16)
  • 19.5(8)
  • 19.5~25.5(2)
  • 20(24)
  • 20.5(16)
  • 21(32)
  • 21.5(20)
  • 22(47)
  • 22.5(20)
  • 23(33)
  • 23.5(13)
  • 24(14)
  • 24.5(4)
  • 25(9)
  • 26(7)
  • 27(4)
  • 30(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
制電手袋(弱電・半導体作業)とは、静電性のある材料を使用して、静電気が発生しないよう電気を逃がす目的で作られた手袋のことです。主にガソリンや化学薬品など静電気が発生して引火することで事故につながりやすい現場や、静電気が原因で故障してしまう半導体などの電子部品を扱う工場などで使用されます。制電手袋の素材はさまざまで、硫化銅複合繊維やカーボン繊維を使ったものや、導電性のポリウレタンを使って作られたものなどがあります。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気対策手袋 ダイローブ3300-55 ダイヤゴム静電気対策手袋 ダイローブ3300-55ダイヤゴム(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1双
当日出荷
塗装手袋の決定版 「静電気対策」「耐溶剤」に加え、塗装の天敵「ハジキ」対策をした「ブリードレス」ロング仕様。 ダイローブ3000の袖をぐっと伸ばして肩まで55センチの丈長に。浸漬作業も安全にできます。 特殊カーボンを練り込んだポリウレタンを使用。電気抵抗値を103Ω~107Ωに下げた静電対策設備に対応手袋です。 裏地付PVC手袋と比較し最大7倍の耐久性。静電対策手袋シリーズではダイローブでトップクラスの耐久性を持ちます。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途機械部品洗浄に使用する。溶剤中での作業に使用する。溶剤等の飛散を防止したい。安全対策をしたい。農薬散布に使用する。消毒液に浸け込みたい種別静電気・耐溶剤手袋厚さ(mm)1.05タイプ強力溶剤用電気抵抗値103‐107Ω中指長(cm)8.4材質(表面/裏面)ポリウレタン/綿+導電繊維手の平幅(cm)12.1RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般
制電手袋(弱電・半導体作業)