制電手袋(弱電・半導体作業) :「スキミゲージ」の検索結果
通電性に優れ、静電気に敏感な製品取り扱いに最適です。X-Static繊維(銀メッキされたナイロン繊維)を採用しました。唯一の工業用手袋で、EPA 登録抗菌技術である Ionic+[[TM上]](EPA 登録番号 70927-6)を採用しております。成形品に関するEU 殺生物性製品規則528/2012に準拠しています。銀の抗菌力を活用し、微生物による衝撃から手袋を保護します。細菌関連の臭い、汚れ、布地の劣化から手袋を保護します。軽量で通気性に優れたデザインで、高い器用さと一日中快適さを実現します。ライナー及びコーティングの自己消毒360°抗菌保護を施しています。コーティングが抗菌作用を阻害しない設計をしています。
用途電気部品、精密部品の取り扱い。物流作業。輸送機関作業。リサイクルと廃棄物処理。ホスピタリティ及びハウスキーピング業務。
材質手袋部:X-Static繊維100%、すべり止め部:発泡ニトリルゴム、繊維部:導電性繊維、ナイロン、lonic+[[TM上]]抗菌活性ライナー
厚さ(mm)1.09
全長(cm)20.4~27.4
材質(すべり止め)発泡ニトリル
表面抵抗値(Ω)1M以下(ライナー部)/1000M以下(コーティング部)
ゲージ数15
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。