制電手袋(弱電・半導体作業) :「エラストマー」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
静電気防止安全手袋です。精密組立や、エレクトロニクス機器の操作で使用できます。マイクロドットが薄膜コーティングされており、確実なグリップと触感性を実現します。
用途精密組立。エレクトロニクス。タッチパネル操作。電子部分実装。
厚さ(mm)0.8~1.2
規格EN388(CE 0131)
表面抵抗値(Ω)108以下
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性3
カーボンを含んだ繊維により、静電防止効果を発揮します。
用途精密組立。
エレクトロニクス。
タッチパネル操作。
電子部品実装。
色グレー/ホワイト
材質繊維部:ポリアミド、カーボン、指先:微粒子エラストマー・コーティング
規格EN16350(2014)
入数(双)1
ゲージ数15
抵抗値(Ω)10[[の8乗]]Ω以下
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。