絞り込み
外径(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
自由長(mm)
  • 10(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 19.4(1)
  • 22.3(1)
  • 25(1)
  • 25.9(1)
  • 27.8(1)
  • 29.9(1)
  • 30(1)
  • 34(1)
  • 38(1)
  • 45.1(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 600(1)
線径(Φmm)
  • 0.23(2)
  • 0.26(1)
  • 0.29(1)
  • 0.3(8)
  • 0.32(2)
  • 0.35(1)
  • 0.4(10)
  • 0.45(1)
  • 0.5(2)
  • 0.55(1)
  • 0.6(1)
  • 0.65(1)
  • 1.2(1)
ばねの種類
  • ばねの種類トーションばね(ねじりばね)(5)
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(1)
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(3)
ばね定数(N/mm)
  • 0.05
  • 0.03(16)
  • 0.07(18)
  • 0.09(16)
  • 0.098(13)
  • 0.1(17)
  • 0.11(20)
  • 0.16(15)
  • 0.17(17)
  • 0.18(15)
  • 0.235(13)
  • 0.245(12)
  • 0.26(13)
  • 0.28(13)
  • 0.29(12)
  • 0.45(15)
  • 0.49(18)
  • 0.5(15)
  • 0.94(19)
  • 1.02(17)
  • 2.55(13)
材質
  • ステンレスすべて(18)
  • SUS304(17)
ステンレス
許容荷重(N)
  • 0.78(1)
  • 1.13(1)
  • 1.16(1)
  • 1.47(1)
  • 2(1)
  • 2.2(1)
  • 2.5(1)
  • 2.9(1)
  • 3.4(1)
  • 3.9(1)
  • 4.4(1)
  • 4.9(1)
  • 5.9(1)
0.78・1.13・1.16・1.47・2・2.2・2.5・2.9・3.4・3.9・4.4・4.9・5.9
ブランド
  • エスコ(6)
  • TRUSCO(4)
  • アキュレイト(3)
  • サミニ(2)
  • サンエス(昌和発條製作所)(1)
  • ツチノ(1)
  • 東京発条製作所(1)
エスコ・TRUSCO・アキュレイト・サミニ・サンエス(昌和発條製作所)・ツチノ・東京発条製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮スプリング(12-0320~12-1458) サミニ圧縮スプリング(12-0320~12-1458)サミニ(23件のレビュー)
799税込879特価
1袋(4個)
当日出荷から13日以内出荷
ばねの種類圧縮ばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(20個)
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級
トーションばね(アーム角度90°) アキュレイトトーションばね(アーム角度90°)アキュレイト(6件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(20個)
当日出荷から8日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(アーム角度135°) アキュレイトトーションばね(アーム角度135°)アキュレイト(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷から8日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス引きバネ ツチノステンレス引きバネツチノ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
ばねの種類引きばねRoHS指令(10物質対応)対応
ガーターばね サミニガーターばねサミニ(1件のレビュー)
939税込1,033
1袋(10個)
当日出荷から114日以内出荷
ステンレス線密着巻ばねの両端を連結し環状のばねです。
材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(アーム角度180°) アキュレイトトーションばね(アーム角度180°)アキュレイト(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷から9日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
トーションばね(ステンレス) TRUSCOトーションばね(ステンレス)TRUSCO
1,298税込1,428
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
ばねの種類トーションばね
トーションばね(ステンレス) TRUSCOトーションばね(ステンレス)TRUSCO
1,298税込1,428
1パック(20個)
当日出荷から9日以内出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)ばねの種類トーションばね
トーションばね(ステンレス) 180°タイプ TRUSCOトーションばね(ステンレス) 180°タイプTRUSCO
1,298税込1,428
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
トーションばね(右巻き・ステンレス) TRUSCOトーションばね(右巻き・ステンレス)TRUSCO
969税込1,066
1パック(20個)
当日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質ステンレス(SUS304-WPB)RoHS指令(10物質対応)対応
4x0.4mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ4x0.4mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.4材質SUS304エスコ品番EA952SH-412内径(Φmm)4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.05許容変位置(deg)135自由角度(°)180
4x0.4mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ4x0.4mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.4材質SUS304エスコ品番EA952SH-411内径(Φmm)4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.05許容変位置(deg)135自由角度(°)135
4x0.4mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ4x0.4mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.4材質SUS304エスコ品番EA952SH-410内径(Φmm)4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.05許容変位置(deg)135自由角度(°)90
3x0.3mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ3x0.3mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.3材質SUS304エスコ品番EA952SH-303内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.05許容変位置(deg)56自由角度(°)180
3x0.3mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ3x0.3mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.3材質SUS304エスコ品番EA952SH-302内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.05許容変位置(deg)56自由角度(°)135
3x0.3mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ3x0.3mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.3材質SUS304エスコ品番EA952SH-301内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.05許容変位置(deg)56自由角度(°)90
バネ