絞り込み
外径(Φmm)
  • 0.9(1)
  • 1.1(2)
  • 1.8(1)
  • 2.7(1)
  • 2.82(2)
  • 3.4(1)
  • 3.52(2)
  • 4(4)
  • 4.4(2)
  • 5(3)
  • 5.5(1)
  • 6.3(3)
  • 8(3)
  • 12.5(1)
  • 14(1)
  • 20(1)
自由長(mm)
  • 3.3(1)
  • 4.1(1)
  • 6.3(1)
  • 13(1)
  • 16(3)
  • 17.9(1)
  • 19(2)
  • 19.3(2)
  • 28.1(2)
  • 30.5(2)
  • 31.9(2)
  • 39.3(2)
  • 41.6(1)
  • 70(1)
  • 90(1)
  • 450(1)
線径(Φmm)
  • 0.1(2)
  • 0.2(2)
  • 0.23(4)
  • 0.26(3)
  • 0.32(2)
  • 0.4(3)
  • 0.5(4)
  • 0.6(3)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.8(1)
ばねの種類
  • ばねの種類トーションばね(ねじりばね)(1)
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(3)
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(9)
ばね定数(N/mm)
  • 0.069
  • 0.03(16)
  • 0.07(18)
  • 0.09(16)
  • 0.098(13)
  • 0.1(17)
  • 0.11(20)
  • 0.16(15)
  • 0.17(17)
  • 0.18(15)
  • 0.235(13)
  • 0.245(12)
  • 0.26(13)
  • 0.28(13)
  • 0.29(12)
  • 0.45(15)
  • 0.49(18)
  • 0.5(15)
  • 0.94(19)
  • 1.02(17)
  • 2.55(13)
材質
  • ステンレスすべて(16)
  • SUS304(16)
  • 鉄すべて(2)
  • 亜鉛めっき鋼板(1)
ステンレス・鉄
許容荷重(N)
  • 0.12(1)
  • 0.14(1)
  • 0.15(1)
  • 0.19(1)
  • 0.23(1)
  • 0.25(1)
  • 0.44(1)
  • 0.49(2)
  • 0.59(1)
  • 0.76(1)
  • 0.78(4)
  • 0.88(3)
  • 1.16(1)
  • 1.48(1)
  • 1.78(1)
  • 1.86(2)
  • 2.3(2)
  • 2.89(2)
  • 4.07(3)
  • 5.49(3)
0.12・0.14・0.15・0.19・0.23・0.25・0.44・0.49・0.59・0.76・0.78・0.88・1.16・1.48・1.78・1.86・2.3・2.89・4.07・5.49・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
  • アキュレイト(5)
  • エスコ(4)
  • サンエス(昌和発條製作所)(3)
  • TRUSCO(2)
  • サミニ(2)
  • ハイロジック(1)
  • KSSC(ケーエス産業)(1)
アキュレイト・エスコ・サンエス(昌和発條製作所)・TRUSCO・サミニ・ハイロジック・KSSC(ケーエス産業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO圧縮コイルばね(ステンレス)TRUSCO(16件のレビュー)
859税込945
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷から12日以内出荷
ばねの種類引張コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト引張コイルばね Eシリーズアキュレイト(10件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス押バネ ハイロジックステンレス押バネハイロジック(7件のレビュー)
269税込296
1袋(2個)
当日出荷
ばね・スプリングシリーズ
材質SUS304WPB初張力(N)-
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(5個)
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
DSシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業)DSシリーズ 引張コイルばねKSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Cシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
1,488税込1,637特価
1袋(20個)
当日出荷から11日以内出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
859税込945
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
吊りばね サミニ吊りばねサミニ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から11日以内出荷
亜鉛メッキ鋼線の引張スプリングになります。
ばねの種類引張ばね材質亜鉛メッキ鋼線RoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm) アキュレイト引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm)アキュレイト(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(20個)
当日出荷から9日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
ねじりコイルばね Aタイプ サンエス(昌和発條製作所)ねじりコイルばね Aタイプサンエス(昌和発條製作所)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10個)
翌日出荷から5日以内出荷
一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね材質SUS304WP-B
精密引張スプリング(22-B120~22-B444) サミニ精密引張スプリング(22-B120~22-B444)サミニ(1件のレビュー)
899税込989
1袋(4個)
5日以内出荷
ステンレス製の引張ばねです。
ばねの種類引張ばね材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm) アキュレイト引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm)アキュレイト(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(20個)
翌々日出荷から8日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応
8.0x0.6 / 39.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ8.0x0.6 / 39.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
外径(Φmm)8線径(Φmm)0.6材質SUS304エスコ品番EA952SG-177高さ(mm)39.3ばね定数(N/mm)0.069フック形状逆丸フック許容荷重(N)5.49初張力(N)0.824フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)107.3
6.3x0.5 / 31.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.3x0.5 / 31.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6.3線径(Φmm)0.5材質SUS304エスコ品番EA952SG-141高さ(mm)31.9ばね定数(N/mm)0.069フック形状逆丸フック許容荷重(N)4.07初張力(N)0.686フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)81.2
5.0x0.26/ 19.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ5.0x0.26/ 19.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
505税込556
1個
8日以内出荷
外径(Φmm)5線径(Φmm)0.26材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-71高さ(mm)19端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.069許容荷重(N)0.88巻方向密着高さ(mm)2.2許容荷重時高さ(mm)6.14
4.0x0.23/ 16.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ4.0x0.23/ 16.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
外径(Φmm)4線径(Φmm)0.23材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-41高さ(mm)16端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.069許容荷重(N)0.78巻方向密着高さ(mm)2.2許容荷重時高さ(mm)4.57
バネ