絞り込み
外径(Φmm)
  • 1.7(1)
  • 1.76(1)
  • 2(1)
  • 2.75(1)
  • 3(3)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 6.3(4)
  • 6.8(1)
  • 8(3)
  • 8.8(1)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 27(1)
自由長(mm)
  • 5.2(1)
  • 10(2)
  • 10.1(1)
  • 13.6(1)
  • 15(1)
  • 17(1)
  • 17.5(1)
  • 18.5(1)
  • 19.3(2)
  • 23(1)
  • 23.6(1)
  • 24.4(2)
  • 25.3(1)
  • 30.3(2)
  • 51.7(1)
  • 62.3(1)
  • 66.6(1)
  • 70(1)
  • 211.6(1)
  • 300(1)
線径(Φmm)
  • 0.16(2)
  • 0.2(2)
  • 0.23(1)
  • 0.25(1)
  • 0.29(1)
  • 0.32(1)
  • 0.4(10)
  • 0.45(3)
  • 0.5(8)
  • 0.6(3)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 2(1)
ばねの種類
  • ばねの種類トーションばね(ねじりばね)(6)
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(4)
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(8)
ばね定数(N/mm)
  • 0.11
  • 0.03(16)
  • 0.07(18)
  • 0.09(16)
  • 0.098(13)
  • 0.1(17)
  • 0.16(15)
  • 0.17(17)
  • 0.18(15)
  • 0.235(13)
  • 0.245(12)
  • 0.26(13)
  • 0.28(13)
  • 0.29(12)
  • 0.45(15)
  • 0.49(18)
  • 0.5(15)
  • 0.94(19)
  • 1.02(17)
  • 2.55(13)
材質
  • ステンレスすべて(26)
  • SUS304(24)
ステンレス
許容荷重(N)
  • 0.29(1)
  • 0.49(1)
  • 0.72(1)
  • 0.74(1)
  • 1.13(1)
  • 1.67(1)
  • 2(1)
  • 2.35(1)
  • 2.5(1)
  • 2.9(1)
  • 2.94(3)
  • 3.14(1)
  • 3.4(1)
  • 3.761(1)
  • 3.9(1)
  • 4.07(3)
  • 5.49(3)
  • 10.8(1)
  • 11.496(1)
  • 15.2(1)
0.29・0.49・0.72・0.74・1.13・1.67・2・2.35・2.5・2.9・2.94・3.14・3.4・3.761・3.9・4.07・5.49・10.8・11.496・15.2・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
  • エスコ(6)
  • アキュレイト(6)
  • サミニ(6)
  • TRUSCO(3)
  • ツチノ(2)
  • 東京発条製作所(2)
  • KSSC(ケーエス産業)(1)
エスコ・アキュレイト・サミニ・TRUSCO・ツチノ・東京発条製作所・KSSC(ケーエス産業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引張スプリング(22-0320~22-2254) サミニ引張スプリング(22-0320~22-2254)サミニ(30件のレビュー)
989税込1,088特価
1袋(2個)
当日出荷から13日以内出荷
ばねの種類引張ばね材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮スプリング(12-0320~12-1458) サミニ圧縮スプリング(12-0320~12-1458)サミニ(23件のレビュー)
769税込846特価
1袋(4個)
当日出荷から13日以内出荷
ばねの種類圧縮ばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
ねじりスプリング サミニねじりスプリングサミニ(47件のレビュー)
939税込1,033特価
1袋(4個)
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類ねじりばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト引張コイルばね Eシリーズアキュレイト(10件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
DSシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業)DSシリーズ 引張コイルばねKSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
ねじりスプリング  巻き方向左 サミニねじりスプリング 巻き方向左サミニ(8件のレビュー)
999税込1,099
1袋(4個)
当日出荷から12日以内出荷
ステンレス線のねじりスプリングです。
材質SUS304WPBばねの種類ねじりばね巻方向
引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
859税込945
1セット(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)
当日出荷から22日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
トーションばね(アーム角度90°) アキュレイトトーションばね(アーム角度90°)アキュレイト(6件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(20個)
当日出荷から8日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(アーム角度135°) アキュレイトトーションばね(アーム角度135°)アキュレイト(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷から8日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス引きバネ ツチノステンレス引きバネツチノ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ばねの種類引きばねRoHS指令(10物質対応)対応
ガーターばね サミニガーターばねサミニ(1件のレビュー)
749税込824
1袋(20個)
当日出荷から114日以内出荷
ステンレス線密着巻ばねの両端を連結し環状のばねです。
材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス押しバネ ツチノステンレス押しバネツチノ(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)ばねの種類押しばねRoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(アーム角度180°) アキュレイトトーションばね(アーム角度180°)アキュレイト(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷から9日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446) サミニ精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446)サミニ(5件のレビュー)
859税込945
1袋(4個)
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス線の圧縮ばねです。
種別研磨無し巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(ステンレス) TRUSCOトーションばね(ステンレス)TRUSCO
1,298税込1,428
1パック(20個)
当日出荷から9日以内出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)ばねの種類トーションばね
引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm) アキュレイト引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm)アキュレイト(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(20個)
当日出荷から9日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(ステンレス) 180°タイプ TRUSCOトーションばね(ステンレス) 180°タイプTRUSCO
1,298税込1,428
1パック(20個)
当日出荷から9日以内出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm) アキュレイト引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm)アキュレイト(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(20個)
翌々日出荷から8日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応
3x0.4mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ3x0.4mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.4材質SUS304エスコ品番EA952SH-318内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.11許容変位置(deg)63自由角度(°)180
8.0x0.6 / 30.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ8.0x0.6 / 30.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
外径(Φmm)8線径(Φmm)0.6材質SUS304エスコ品番EA952SG-176高さ(mm)30.3ばね定数(N/mm)0.11フック形状逆丸フック許容荷重(N)5.49初張力(N)0.824フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)72.8
3x0.4mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ3x0.4mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.4材質SUS304エスコ品番EA952SH-317内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.11許容変位置(deg)63自由角度(°)135
3x0.4mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ3x0.4mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.4材質SUS304エスコ品番EA952SH-316内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.11許容変位置(deg)63自由角度(°)90
6.3x0.5 / 24.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.3x0.5 / 24.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
665税込732
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6.3線径(Φmm)0.5材質SUS304エスコ品番EA952SG-140高さ(mm)24.4ばね定数(N/mm)0.11フック形状逆丸フック許容荷重(N)4.07初張力(N)0.686フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)55.2
6.3x0.45/ 19.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.3x0.45/ 19.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6.3線径(Φmm)0.45材質SUS304エスコ品番EA952SG-135高さ(mm)19.3ばね定数(N/mm)0.11フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.94初張力(N)0.412フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)42.3
バネ