絞り込み
外径(Φmm)
  • 10.5(1)
  • 12(1)
  • 14.5(2)
  • 16(1)
  • 17(2)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 26(2)
  • 31.0(1)
  • 39(2)
  • 43(1)
  • 57(1)
  • 100(1)
自由長(mm)
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 45(3)
  • 50(2)
  • 80(1)
  • 90(3)
  • 100(2)
  • 200(1)
  • 350(1)
線径(Φmm)
  • 1.6(2)
  • 6.5(1)
  • 10(1)
ばねの種類
  • ばねの種類トーションばね(ねじりばね)(2)
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(1)
  • ばねの種類強力ばね(6)
ばね定数(N/mm)
  • 10.9
  • 0.03(16)
  • 0.07(18)
  • 0.09(16)
  • 0.098(13)
  • 0.1(17)
  • 0.11(20)
  • 0.16(15)
  • 0.17(17)
  • 0.18(15)
  • 0.235(13)
  • 0.245(12)
  • 0.26(13)
  • 0.28(13)
  • 0.29(12)
  • 0.45(15)
  • 0.49(18)
  • 0.5(15)
  • 0.94(19)
  • 1.02(17)
  • 2.55(13)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • (11)
その他・ステンレス・鉄
許容荷重(N)
  • 107.9(1)
  • 274.6(1)
  • 539.4(1)
107.9・274.6・539.4
ブランド
  • 東京発条製作所(7)
  • TRUSCO(5)
  • サミニ(3)
  • 東発(1)
東京発条製作所・TRUSCO・サミニ・東発
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじりスプリング サミニねじりスプリングサミニ(47件のレビュー)
729税込802特価
1袋(2個)
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類ねじりばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(26件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946) サミニ圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)サミニ(14件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1袋(1個)
当日出荷から42日以内出荷
ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
ばねの種類圧縮ばねRoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(20件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
ねじりスプリング  巻き方向左 サミニねじりスプリング 巻き方向左サミニ(8件のレビュー)
799税込879
1袋(2個)
当日出荷から12日以内出荷
ステンレス線のねじりスプリングです。
材質SUS304WPBばねの種類ねじりばね巻方向
高たわみ用強力ばね TY 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TY東京発条製作所(11件のレビュー)
379税込417特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所(9件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から7日以内出荷
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
高たわみ用強力ばね TU 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TU東京発条製作所(9件のレビュー)
589税込648特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類強力ばね種類高たわみ用
コイルスプリング 中たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 中たわみ用TRUSCO
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極軽少荷重用TRUSCO
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm) TRUSCOコイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm)TRUSCO
399税込439特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類軽小荷重
コイルスプリング 高たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 高たわみ用TRUSCO
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 超たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 超たわみ用TRUSCO(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から4日以内出荷
「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
高たわみ用強力ばね 東発高たわみ用強力ばね東発
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
用途プレス金型・クラッチに。ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。材質ばね用シリコンクロム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
高たわみ用強力ばね TRタイプ 50%たわみ 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TRタイプ 50%たわみ東京発条製作所
649税込714
1個
7日以内出荷
用途プレス金型・クラッチに、ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品にアイボリー使用温度範囲(℃)-30~80未満
バネ