絞り込み
外径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 12.5(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 17(7)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 25(4)
  • 26(4)
  • 28(1)
  • 31.0(1)
  • 43(3)
  • 46(1)
  • 108(1)
自由長(mm)
  • 20(1)
  • 36(1)
  • 40(4)
  • 50(6)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 100(6)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 200(8)
  • 250(1)
  • 305(1)
  • 390(1)
線径(Φmm)
  • 1.4(1)
  • 1.8(1)
  • 2.3(1)
  • 8(1)
ばねの種類
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(4)
  • ばねの種類強力ばね(7)
ばね定数(N/mm)
  • 4.9
  • 0.02(19)
  • 0.03(29)
  • 0.04(27)
  • 0.05(33)
  • 0.07(31)
  • 0.08(24)
  • 0.09(31)
  • 0.1(34)
  • 0.11(31)
  • 0.12(18)
  • 0.13(26)
  • 0.15(26)
  • 0.17(24)
  • 0.18(27)
  • 0.23(22)
  • 0.29(22)
  • 0.36(26)
  • 0.43(23)
  • 0.49(25)
  • 0.5(20)
材質
  • その他(5)
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • (12)
その他・ステンレス・鉄
許容荷重(N)
  • 73.99(1)
  • 1237.77(1)
73.99・1237.77
ブランド
  • 東京発条製作所(8)
  • TRUSCO(7)
  • SAMSOL(4)
  • KSSC(ケーエス産業)(2)
  • サミニ(2)
東京発条製作所・TRUSCO・SAMSOL・KSSC(ケーエス産業)・サミニ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮スプリング(12-0320~12-1458) サミニ圧縮スプリング(12-0320~12-1458)サミニ(23件のレビュー)
649税込714特価
1袋(2個)
当日出荷から13日以内出荷
ばねの種類圧縮ばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(26件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946) サミニ圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)サミニ(14件のレビュー)
739税込813特価
1袋(1個)
当日出荷から42日以内出荷
ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
ばねの種類圧縮ばねRoHS指令(10物質対応)対応
Dシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)Dシリーズ 圧縮コイルばねKSSC(ケーエス産業)(5件のレビュー)
26,980税込29,678
1袋(1個)
当日出荷から13日以内出荷
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨なしRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮コイルばね
Kシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)Kシリーズ 圧縮コイルばねKSSC(ケーエス産業)(6件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1袋(5個)
当日出荷から8日以内出荷
日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね材質SUS304WPB仕上両端研磨なし
高たわみ用強力ばね TU 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TU東京発条製作所(9件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類強力ばね種類高たわみ用
モールドスプリング(SR 高たわみ用) SAMSOLモールドスプリング(SR 高たわみ用)SAMSOL(7件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷から12日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
モールドスプリング(SF 軽少荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SF 軽少荷重用)SAMSOL(4件のレビュー)
89税込98
1本
当日出荷から15日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用
コイルスプリング 中たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 中たわみ用TRUSCO
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 軽荷重用 TRUSCOコイルスプリング 軽荷重用TRUSCO
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
モールドスプリング(SU 極超たわみ用) SAMSOLモールドスプリング(SU 極超たわみ用)SAMSOL(4件のレビュー)
189税込208特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極超たわみ用
コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極軽少荷重用TRUSCO
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm) TRUSCOコイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm)TRUSCO
669税込736特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類軽小荷重
モールドスプリング(SL 軽荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SL 軽荷重用)SAMSOL(2件のレビュー)
119税込131
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
コイルスプリング 高たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 高たわみ用TRUSCO
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 超たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 超たわみ用TRUSCO(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm) TRUSCOコイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm)TRUSCO
149税込164
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
ISO規格ばね TJL 東京発条製作所ISO規格ばね TJL東京発条製作所
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
強力ばね TF(軽小荷重) TF25-200 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF25-200東京発条製作所
999税込1,099
1個
5日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)4.9自由長(mm)200外径(mm)25内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
強力ばね ISO規格ばね TJL TJL20-305 東京発条製作所強力ばね ISO規格ばね TJL TJL20-305東京発条製作所
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。
緑色ばね定数(N/mm)4.9ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)10穴径DH(Φmm)20自由長Lo(mm)305
高たわみ用強力ばね TU TU43-200 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TU TU43-200東京発条製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
ライトブルータイプTUタイプばね定数(N/mm)4.9自由長(mm)200外径(mm)43内径(mm)31ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TU TU17-50 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TU TU17-50東京発条製作所
539税込593
1個
5日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
材質ばね用シリコンクロム鋼ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)4.9自由長(mm)50外径(mm)17内径(mm)10.5ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TU TU26-100 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TU TU26-100東京発条製作所
929税込1,022
1個
5日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
材質ばね用シリコンクロム鋼ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)4.9自由長(mm)100外径(mm)26内径(mm)16.5ばねの種類強力ばね
バネ