絞り込み
外径(Φmm)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 13(2)
  • 16(2)
自由長(mm)
  • 7.5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 16.6(1)
  • 19.1(1)
  • 20(1)
  • 22.1(1)
  • 23.1(1)
  • 24.2(1)
  • 25(1)
  • 28.7(1)
  • 29.6(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 35.8(1)
  • 45.1(1)
線径(Φmm)
  • 0.35(1)
  • 0.38(1)
  • 0.4(1)
  • 0.45(1)
  • 0.5(3)
  • 0.55(3)
  • 0.7(1)
  • 0.8(2)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
ばねの種類
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(1)
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(1)
ばね定数(N/mm)
  • 0.05(1)
  • 0.07(1)
  • 0.1(1)
  • 0.14(1)
  • 0.15(1)
  • 0.19(1)
  • 0.21(1)
  • 0.22(1)
  • 0.23(1)
  • 0.27(1)
  • 0.29(1)
  • 0.31(1)
  • 0.35(1)
  • 0.39(1)
  • 0.4(1)
  • 0.49(1)
  • 0.55(1)
  • 0.64(1)
  • 0.88(1)
  • 0.98(1)
材質
  • ステンレス(2)
  • (2)
ステンレス・鉄
許容荷重(N)
  • 4.4
  • 0.69(10)
  • 0.78(13)
  • 0.88(13)
  • 0.93(12)
  • 0.98(14)
  • 1.18(16)
  • 1.27(10)
  • 1.37(8)
  • 1.67(10)
  • 1.72(10)
  • 1.77(13)
  • 2.21(11)
  • 2.65(10)
  • 2.94(11)
  • 3.33(8)
  • 4.07(9)
  • 4.85(15)
  • 5.39(13)
  • 6.96(17)
  • 7.26(8)
ブランド
  • 東京発条製作所(2)
  • タカノ(2)
東京発条製作所・タカノ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸線コイルスプリング(45%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(45%タワミ)タカノ(13件のレビュー)
56税込62特価
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
丸線コイルスプリング(60%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(60%タワミ)タカノ(11件のレビュー)
63税込69
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)
当日出荷から22日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
バネ