絞り込み
外径(Φmm)
  • 3(4)
  • 4(3)
  • 6(2)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 13(1)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 22(1)
自由長(mm)
  • 4.4(1)
  • 6.1(1)
  • 8.7(1)
  • 12(1)
  • 17.5(1)
  • 25.4(1)
  • 28.9(1)
  • 34.5(1)
  • 43.6(1)
  • 55.5(1)
線径(Φmm)
  • 0.4(1)
  • 0.45(2)
  • 0.5(3)
  • 0.6(1)
  • 0.65(1)
  • 0.7(2)
  • 0.8(2)
  • 0.9(3)
  • 1(2)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
ばねの種類
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(1)
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(1)
  • ばねの種類電池ばね(2)
ばね定数(N/mm)
  • 0.09(1)
  • 0.13(1)
  • 0.19(1)
  • 0.26(1)
  • 0.35(1)
  • 1.12(1)
  • 1.4(1)
  • 1.86(1)
  • 2.206(1)
  • 2.79(1)
  • 3.266(1)
  • 4.795(1)
  • 7.424(1)
  • 11.572(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • (7)
ステンレス・鉄
許容荷重(N)
  • 8.8
  • 0.69(10)
  • 0.78(13)
  • 0.88(13)
  • 0.93(12)
  • 0.98(14)
  • 1.18(16)
  • 1.27(10)
  • 1.37(8)
  • 1.67(10)
  • 1.72(10)
  • 1.77(13)
  • 2.21(11)
  • 2.65(10)
  • 2.94(11)
  • 3.33(8)
  • 4.07(9)
  • 4.85(15)
  • 5.39(13)
  • 6.96(17)
  • 7.26(8)
ブランド
  • タカノ(3)
  • サミニ(2)
  • 東京発条製作所(1)
  • アキュレイト(1)
  • 東発(1)
タカノ・サミニ・東京発条製作所・アキュレイト・東発
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸線コイルスプリング(45%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(45%タワミ)タカノ(13件のレビュー)
60税込66特価
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
丸線コイルスプリング(60%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(60%タワミ)タカノ(11件のレビュー)
63税込69
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ)タカノ(2件のレビュー)
56税込62
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
両極用電池ばね サミニ両極用電池ばねサミニ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(2個)
当日出荷から5日以内出荷
ばねの種類電池ばね材質ニッケルメッキ鋼線RoHS指令(10物質対応)対応
丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) LRタイプ 東発丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) LRタイプ東発
1,798税込1,978
1箱(20個)
翌日出荷から3日以内出荷
タイプJIS丸線圧縮コイルバネ使用温度範囲(℃)100以下
マイナス極用電池ばね サミニマイナス極用電池ばねサミニ(1件のレビュー)
929税込1,022
1袋(4個)
5日以内出荷
ばねの種類電池ばね材質ニッケルメッキ鋼線RoHS指令(10物質対応)対応
バネ