絞り込み
外径(Φmm)
  • 8(6)
  • 10(8)
  • 12(10)
  • 12.5(5)
  • 14(7)
  • 14.5(5)
  • 16(8)
  • 17(5)
  • 18(8)
  • 20(9)
  • 21(5)
  • 22(6)
  • 25(8)
  • 27(7)
  • 30(10)
  • 35(6)
  • 40(6)
  • 50(7)
  • 60(5)
  • 70(5)
自由長(mm)
  • 15(8)
  • 20(8)
  • 25(8)
  • 30(8)
  • 35(8)
  • 40(8)
  • 45(8)
  • 50(16)
  • 55(8)
  • 60(8)
  • 65(9)
  • 70(8)
  • 80(9)
  • 100(9)
  • 125(8)
  • 150(12)
  • 175(8)
  • 200(9)
  • 250(9)
  • 300(9)
線径(Φmm)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
ばねの種類
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(1)
ばね定数(N/mm)
  • 1.76(2)
  • 1.96(3)
  • 10.09(2)
  • 10.29(2)
  • 10.49(2)
  • 10.78(4)
  • 10.88(3)
  • 10.98(2)
  • 11.47(2)
  • 11.76(3)
  • 12.25(5)
  • 12.54(3)
  • 14.21(3)
  • 15.29(3)
  • 15.39(3)
  • 16.37(3)
  • 19.6(5)
  • 24.5(4)
  • 122.5(3)
  • 147(3)
材質
  • その他
  • ばね鋼(113)
  • ステンレスすべて(623)
  • SUS304(574)
  • 樹脂すべて(8)
  • PEEK(2)
  • ポリアセタール(3)
  • ポリカーボネート(PC)(2)
  • 燐青銅(2)
  • 鉄すべて(518)
  • 亜鉛めっき鋼板(1)
  • 炭素鋼(5)
  • 黄銅(真鍮)(6)
ブランド
  • フジキン(37)
  • TRUSCO(8)
  • SAMSOL(8)
  • サミニ(1)
フジキン・TRUSCO・SAMSOL・サミニ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946) サミニ圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)サミニ(14件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1袋(1個)
当日出荷から42日以内出荷
ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
ばねの種類圧縮ばねRoHS指令(10物質対応)対応
モールドスプリング(SF 軽少荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SF 軽少荷重用)SAMSOL(4件のレビュー)
74税込81
1本
当日出荷から15日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用
モールドスプリング(SR 高たわみ用) SAMSOLモールドスプリング(SR 高たわみ用)SAMSOL(7件のレビュー)
88税込97
1本
当日出荷から12日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
コイルスプリング 中たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 中たわみ用TRUSCO
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 軽荷重用 TRUSCOコイルスプリング 軽荷重用TRUSCO
169税込186
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極軽少荷重用TRUSCO
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
モールドスプリング(SU 極超たわみ用) SAMSOLモールドスプリング(SU 極超たわみ用)SAMSOL(4件のレビュー)
28税込31特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極超たわみ用
コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極重荷重用TRUSCO
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 超々たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 超々たわみ用TRUSCO(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 超たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 超たわみ用TRUSCO(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
モールドスプリング(SM 中荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SM 中荷重用)SAMSOL(5件のレビュー)
56税込62
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
モールドスプリング(SL 軽荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SL 軽荷重用)SAMSOL(2件のレビュー)
74税込81
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
コイルスプリング 高たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 高たわみ用TRUSCO
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
モールドスプリング(SB 極重荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SB 極重荷重用)SAMSOL
99税込109
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極重荷重用
モールドスプリング(SH 重荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SH 重荷重用)SAMSOL(2件のレビュー)
65税込72
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ハーフユニオン 黄銅製 フジキン2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ハーフユニオン 黄銅製フジキン
599税込659
1個
45日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 超重荷重用TRUSCO
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
モールドスプリング(SG 超重荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SG 超重荷重用)SAMSOL(1件のレビュー)
139税込153
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類超重荷重用
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ストレートユニオン 黄銅製 フジキン2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ストレートユニオン 黄銅製フジキン
719税込791
1個
45日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ティ-ユニオン 黄銅製 フジキン2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ティ-ユニオン 黄銅製フジキン
1,998税込2,198
1個
45日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)プラグユニオン 黄銅製 フジキン2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)プラグユニオン 黄銅製フジキン
389税込428
1個
45日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)エルボハーフユニオン 黄銅製 フジキン2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)エルボハーフユニオン 黄銅製フジキン
1,198税込1,318
1個
45日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)フロントリング&バックリング 黄銅製 フジキン2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)フロントリング&バックリング 黄銅製フジキン
199税込219
1個
45日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3602B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)プラグユニオン 黄銅製 フジキン2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)プラグユニオン 黄銅製フジキン
369税込406
1個
45日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)12.6材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手接続【A】6.35RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ナット 黄銅製 フジキン2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ナット 黄銅製フジキン
129税込142
1個
45日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)エルボユニオン 黄銅製 フジキン2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)エルボユニオン 黄銅製フジキン
1,298税込1,428
1個
45日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ストレートユニオン 異形 黄銅製 フジキン2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ストレートユニオン 異形 黄銅製フジキン
889税込978
1個
45日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)42.1材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手接続【A】8、【B】6RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_ニューV-Lok銅ガスケット フジキン2圧縮リング継手_ニューV-Lok銅ガスケットフジキン
669税込736
1個
75日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他高圧ガス、液ライン等材質(本体)C1220B-O温度範囲(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)エルボハーフユニオン 黄銅製 フジキン2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)エルボハーフユニオン 黄銅製フジキン
1,198税込1,318
1個
45日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)キャップユニオン 黄銅製 フジキン2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)キャップユニオン 黄銅製フジキン
369税込406
1個
75日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)23.4材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手接続【A】6.35RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ティーユニオン 黄銅製 フジキン2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ティーユニオン 黄銅製フジキン
1,998税込2,198
1個
45日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)フロントリング&バックリング 黄銅製 フジキン2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)フロントリング&バックリング 黄銅製フジキン
199税込219
1個
45日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3602B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ゲージユニオン 黄銅製 フジキン2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ゲージユニオン 黄銅製フジキン
779税込857
1個
45日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ゲージパネルユニオン 黄銅製 フジキン2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ゲージパネルユニオン 黄銅製フジキン
2,798税込3,078
1個
45日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)57材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式接続【A】9.52、【B】Rc3/8RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ティーゲージユニオン 黄銅製 フジキン2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ティーゲージユニオン 黄銅製フジキン
3,598税込3,958
1個
45日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)72.3高さ(mm)22.4材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手XPDW継手Xねじ込み式接続【A】12.7、【B】12.7、【C】Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ゲージパネルユニオン 黄銅製 フジキン2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ゲージパネルユニオン 黄銅製フジキン
2,298税込2,528
1個
45日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)51.7材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式接続【A】6、【B】Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ゲージユニオン(G) 黄銅製 フジキン2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ゲージユニオン(G) 黄銅製フジキン
779税込857
1個
45日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)エルボユニオン 黄銅製 フジキン2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)エルボユニオン 黄銅製フジキン
1,298税込1,428
1個
45日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)パネルユニオン 黄銅製 フジキン2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)パネルユニオン 黄銅製フジキン
1,498税込1,648
1個
45日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)57.3材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手接続【A】6、【B】6RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ナット 黄銅製 フジキン2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ナット 黄銅製フジキン
129税込142
1個
45日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
バネ