ウエス :「おしぼりタオル使い捨て」の検索結果
ウエスとはいわゆる雑巾のことで、家庭からでた古着生地やパルプ100%使用のペーパーのことをいいます。清掃作業などにおいて水や油の汚れ、ほこりを素早くふき取りたい時に重宝。低コストであるにも関わらず、しっかりと拭き取ることができます。また、新品生地のウエスや、タオル生地のウエス、何度でも濡らして使える紙ウエスなどがあり、行なう作業によって使いやすいものを豊富な種類の中から選ぶことができます。
商品豆知識
布のような感覚で使える丈夫な紙ウエスです。水に濡らし絞って使えば簡易的な雑巾代わりにもなります。
用途機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。
色白
材質パルプ+ポリプロピレン
厚さ(mm)0.49
質量(g)396(パック)
タイプ4ツ折
1枚の寸法(mm)300×330
サイズ(mm)150×165(4ツ折時)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。