RS PRO静電対策ワイプ100枚入りボックス. 糸くずが少なく、シリコンフリーのこの低静電洗浄ワイプは、静電気、汚れ、埃を抑制するため、デリケートなメカニズムや機器に最適です。乾拭きと水拭きの両方に対応しています(コンピュータ用溶剤クリーナー品番 ; 132-491 132-491 を使用)。. 特長と利点:. . 100個/パック . 使い捨て . 取り扱いが簡単 . 20 x 20 cm. 静電気とは. 静電気は1か所に留まる電荷なので、「静電気」という名前になっています。静電気は、回路を通ってある場所から別の場所へ移動する電流の電気とは対照的です。異なる素材を定期的に接触させると、静電気が蓄積する可能性があります。静電気の蓄積でわずかに電気ショックを受ける場合もありますが、約3000 Vになると長さ1 mmの火花が発生します。そのため、可燃性の環境では非常に危険で、問題になる可能性があります。. 静電対策ワイプとは. 通常、糸くずの少ない、又は糸くずの出ない使い捨ての静電対策ワイプは、残留物を残さず、さまざまな用途に利用できる静電放電がない布です。表面を清掃できるだけでなく、静電気の蓄積を減少させます。最適な用途は、静電放電環境、ラップトップ、コンピュータ、プラズマTV画面、電子書籍リーダー、モニタ、TFT / LCD画面、静電気が蓄積する可能性のあるその他の表面の清掃です。
仕様ワイプの種類 = スクリーン用ワイプ用途 = コンピュータスクリーン、オフィス機器、プラスチック、スクリーンフィルタ湿式 / 乾式 = ドライ包装形態 = ボックス内容量 = 100シートサイズ = 200 x 200mm色 = 白繰り返し使用/使い捨て = 使い捨て
1箱(100個)
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
クロス素材 = マイクロファイバ。用途 = 清掃, 乾燥。色 = 青。包装形態 = パック。内容量 = 10。シートサイズ = 400 x 400mm。湿式 / 乾式 = ドライ。繰り返し使用/使い捨て = 繰り返し使用。。RS Pro マイクロファイバ、青クロス RS Pro のマイクロファイバ(青)クロス 10 枚入りパックのサイズは、 400 mm x 400 mm です。マイクロファイバ素材により、窓や繊細な表面に傷が付かないようになっています。 このクリーニングクロスは、から拭き、窓やミラーの清掃、ステンレススチールの輝かせるなど、さまざまな清掃作業で、乾燥した場所又は湿気の多い場所で使用できます。 RS Pro では、さまざまな清掃要件を満たすさまざまな用途に適した、低価格の多目的ワイプを幅広く取り揃えています。 特長と利点: 色分けにより相互汚染を防止 高吸収性 - 汚れを吸収して除去します Durable - きれいになり、長持ちします 湿った場所と乾燥した場所のどちらでも使用可能 耐摩耗性 代表的用途 多目的ワイプの用途 RS Pro クロスは、以下の用途に適しています。 乾燥 一般的な清掃 粉塵除去 ガラス / ミラーの清掃 よくある質問: パックに含まれているワイプの数はいくつですか. この多目的ワイプには、 10 枚入りパックで販売されています。
1袋(10個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
ワイプの種類 = クリーンルームワイプ。用途 = 一般的な清掃。湿式 / 乾式 = ドライ。包装形態 = パック。内容量 = 300。色 = 白。繰り返し使用/使い捨て = 使い捨て。。RS Pro クリーンルーム用ポリ / セルロースドライワイプです. RS PROシリーズのこれらのクリーンルームワイプは、優れた吸収性と優れた強度を必要とする用途向けに特別に設計されています。この素材は、55 %のセルロースと45 %のポリエステルを含む水流絡合、非繊維のセルロースポリエステルです。 優れた吸収性により、クリーンルームや制御された環境での流出制御や汎用ワイピングに最適です。 オプション: ; 829-5130 829-5130 - ポリエステル、セルロースワイプ、300個入りパック ; 829-5136 829-5136 - ポリエステル、セルロースワイプ、100個入りパック ; 829-5142 829-5142 - ポリエステル、セルロースワイプ、100個入りパック ; 829-5146 829-5146 - ポリエステル、セルロースワイプ、100個入りパック ; 829-5155 829-5155 - ポリエステル、セルロースワイプ、100個入りパック RS PROには、さまざまな用途に適した低価格の多目的ワイプが揃っており、あらゆる洗浄ニーズを満たすことができます。. 特長と利点:. ポリエステルの強度と、長いセルロースファイバの吸収性を結合 クリーンルーム環境でのパッケージングおよび処理により、粒子をさらに削減します 滑らか、高耐久性、高吸収性 55 % セルロースと 45 % ポリエステルの混合物. 代表的用途:. 多目的ワイプの用途 RS Pro ワイプは、以下の製品に適しています。 製薬、バイオ技術、医療機器製造事業 光学部品を含む、汎用の拭き取りと研磨 クリーンルームクラス ISO6-ISO7. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1袋(300個)
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
仕様用途 = 多目的レンズクロス包装形態 = パック内容量 = 1色 = 青湿式 / 乾式 = ドライ繰り返し使用/使い捨て = 繰り返し使用
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。