ミシン目が付いている為、1枚づつ切り離せ、管理がしやすいロールワイパー。紙が剥がれる事を防ぐため200℃の熱圧着をして強度を上げています。
強度を上げる事で従来の紙ワイパーより破れにくい為、使用枚数が少なくコスト削減が出来ます。
用途自動車整備工場や、金属加工工場に。
材質バカス混入紙
全長(m)220.4
シートサイズ(mm)265×400(1枚あたり)
芯径(mm)76.2(3インチ)
ロール幅(mm)280
仕様ロールタイプ
トラスコ品番321-5601
タイプ3枚重ね
ミシン目がついているので取り過ぎることがなく、必要な分だけカットできます。微細な部分の拭き取りから熱をもった部分の拭き取りまで様々な場面で使用できるように生地の厚みのバリエーションが3種類あります。
用途スーパー、外食産業、印刷工場、水産加工工場、自動車整備工場、金属加工工場、食品工場などに
材質綿100%不織布
色ホワイト
仕様フロアスタンド(FS20)対応品
タイプロールタイプ
シートサイズ(mm)280×400
質量(kg)5
紙管内径(inch)3
強度があり、吸収性の良い生地を使用しています。水や溶剤を含ませても強度が落ちず、紙屑やケバの心配がありません。毛羽立ちや糸くずの発生が少ないワイパーです。布ウエスのように素材やサイズを選別する手間が無く、作業性を損ないません。ポリパック仕様で保管に便利です。
用途製造業全般、食品工場のメンテナンス作業に。印刷工場での版の拭取りやインクの清掃に。装置や器具の溶剤を付けた拭取りやメンテナンスに。食品工場・フードサービスでのふき取りに。自動車整備工場などのサービスの現場でのふき取りに。
材質/仕上パルプ・ポリプロピレン不織布
色白
シートサイズ(mm)300×340
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。