絞り込み
出力(kW)
  • 0.4(1)
  • 0.75(1)
  • 1.5(1)
  • 2.2(1)
吸込口径(Φmm)
  • 98(1)
  • 123(1)
  • 148(1)
  • 198(1)
電源(V)
  • その他(1)
  • 三相200(1)
最大風量(m3/min)
  • 4.8(1)
  • 5.5(1)
  • 9.5(1)
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 17(1)
  • 22(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
捕集効率(%)
  • 99.9
  • 90(1)
  • 95(2)
  • 96(1)
  • 98.5(1)
  • 99(8)
  • 99.2(2)
  • 99.4(1)
  • 99.5(1)
  • 99.7(2)
  • 99.8(4)
ブランド
  • アマノ[事務用品/清掃用品](1)
  • 赤松電機製作所(1)
アマノ[事務用品/清掃用品]・赤松電機製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルミスト除去装置は、体に有害なオイルミストを除去するための装置です。主に、機械加工や製造を行う工場や作業場で使用されます。作業中に浮遊するオイルミストは吸引を続けることで、呼吸器疾患や眼科疾患等を体に引き起こすことが特徴。また、壁や床に付着することで、滑りやすくなり、作業中に危険を伴うこともあるでしょう。フィルター式タイプのものは、フィルターで粒子まで捕集されます。フィルターレスのタイプもあり、フィルターによるろ過がないので、目づまりしないことが特徴です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.4(1)
0.75(1)
1.5(1)
2.2(1)
フィルターレスミストコレクター アマノ[事務用品/清掃用品]フィルターレスミストコレクターアマノ[事務用品/清掃用品]
199,800税込219,780
1台
当日出荷から30日以内出荷
セルフドレン式(陽圧排油)採用により捕集ディスクの目詰まりが低減しました。 インバータ制御により最適風量で運転可能。省エネ効果によりCO2削減にも貢献します。 捕集ディスクのアクセス性と着脱が向上。保守作業負担軽減に貢献します。 CE標準対応(200V)、TSCA PBT5物質規制対応、RoHS、PMモータ採用
用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン付属品二次排油用たけのこニップル適合捕集対象:水溶性ミスト(pH7.0~10.5)※粒子径2um以上方式捕集:回転衝突式塗装色日塗工F35-85A/日塗工YN-40電源コード別売り(4心)適合ホース内径(Φmm)排油:一次排油口25/二次排油口10周囲温度(℃)5~40捕集効率(%)99.9※粒子径5um以上RoHS指令(10物質対応)対応吸引温度(℃)5~50
鬼風ヘビースモーカー 赤松電機製作所鬼風ヘビースモーカー赤松電機製作所
179,000税込196,900
1台
翌日出荷から3日以内出荷
業界最高クラスのミスト補習校率99.93%!0.3ミクロンのミスト粒子、油煙レベルまで対応します。 低騒音、低振動です。 エコロジー設計でRoHS規格対応部品を使用しています。 ワンタッチカセット方式を採用しているのでメンテナンスがお手軽です。 高性能、長寿命、洗浄で再使用できるフィルターを使用。 ファイナルフィルターも年1・2回の交換でOKです。 海外規格にも対応しています。
用途各種工作機械、成型機、その他(食品、医薬品、化粧品、ガラス加工、等)電源(V)AC200/220(50/60Hz)3Φ捕集効率(%)0.9993(0.3μm以上の粒子)、ファイナルフィルターなしの場合約99(0.5μm以上の粒子)塗装色25・90C吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)

換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります

オイルミスト除去装置