オイルミスト除去装置は、体に有害なオイルミストを除去するための装置です。主に、機械加工や製造を行う工場や作業場で使用されます。作業中に浮遊するオイルミストは吸引を続けることで、呼吸器疾患や眼科疾患等を体に引き起こすことが特徴。また、壁や床に付着することで、滑りやすくなり、作業中に危険を伴うこともあるでしょう。フィルター式タイプのものは、フィルターで粒子まで捕集されます。フィルターレスのタイプもあり、フィルターによるろ過がないので、目づまりしないことが特徴です。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
0.15(1)
0.2(6)
0.25(1)
0.3(1)
0.4(10)
0.45(1)
0.75(12)
1.5(12)
2.2
セルフドレン式(陽圧排油)採用により捕集ディスクの目詰まりが低減しました。 インバータ制御により最適風量で運転可能。省エネ効果によりCO2削減にも貢献します。 捕集ディスクのアクセス性と着脱が向上。保守作業負担軽減に貢献します。 CE標準対応(200V)、TSCA PBT5物質規制対応、RoHS、PMモータ採用
用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン 付属品二次排油用たけのこニップル 適合捕集対象:水溶性ミスト(pH7.0~10.5)※粒子径2um以上 方式捕集:回転衝突式 塗装色日塗工F35-85A/日塗工YN-40 電源コード別売り(4心) 適合ホース内径(Φmm)排油:一次排油口25/二次排油口10 周囲温度(℃)5~40 捕集効率(%)99.9※粒子径5um以上 RoHS指令(10物質対応)対応 吸引温度(℃)5~50
1台
179,000 税込196,900
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械) 付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備) 周波数(Hz)50/60/60 電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220 周囲温度(℃)0 ~ 50 吸気温度(℃)最高:50 捕集効率(%)99.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.23MB) 取扱説明書(13.16MB)
1台
179,800 税込197,780
25日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械) 付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備) 周波数(Hz)50/60/60 電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220 周囲温度(℃)0 ~ 50 吸気温度(℃)最高:50 捕集効率(%)99.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.23MB) 取扱説明書(13.16MB)
1台
179,800 税込197,780
25日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。高温ミスト対応シリーズCRMHタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途部品洗浄機(水系洗浄剤)/ その他(ミストの発生する機械) 付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備) 周波数(Hz)50/60/60 電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220 周囲温度(℃)0 ~ 40 吸気温度(℃)最高:80 捕集効率(%)99.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.23MB) 取扱説明書(13.16MB)
1台
199,800 税込219,780
25日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。高温ミスト対応シリーズCRMHタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途部品洗浄機(水系洗浄剤)/ その他(ミストの発生する機械) 付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備) 周波数(Hz)50/60/60 電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220 周囲温度(℃)0 ~ 40 吸気温度(℃)最高:80 捕集効率(%)99.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.23MB) 取扱説明書(13.16MB)
1台
199,800 税込219,780
25日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

余裕の風量・静圧。数ヵ所からの吸引に対応。粒径10μm以上のスプレーに威力を発揮。中風量型ミストコレクターです。 特殊フィルターで抜群の洗浄能力。フィルターは金属メッシュ、ウレタンホームの二段階捕集方式を採用。抜群の洗浄能力を発揮します。各フィルターの交換は、工具なしで容易に交換することができます。 静かな運転音。作業のじゃまにならない静かな運転音(65±2dB[A]以下)。大風量吸引と静粛性の両立を実現しました。 回収液自動排出方式。捕集した水溶性切削剤は、本体下部の排出タンクからホースをつなげることで連続排出できます。オペレーターの手をわずらわすことなく回収・再利用できます。
用途旋盤(NC旋盤、多軸自動盤、普通旋盤等)、研削盤(センタレス研削盤、内面研削旋盤、平面研削盤、両頭研磨機) 出力(kW)2.2 吸込口径(Φmm)200 最大風量(m3/min)42 仕様排液吐出口/排出弁・排出タンク付 質量(kg)185 材質(フィルター)1次フィルター/金属メッシュ、2次フィルター/ウレタンフォーム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1756 最大静圧(kPa)2.75 電源コード(m)3(4芯・プラグなし) 塗装色日塗工J11-833 騒音レベル(dB(A))65±2以下 吸引温度(℃)(最高)40
1台
469,000 税込515,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィニッシュフィルターを装備することで、より微細なミストに対応可能です。 サイクロン構造で省エネ、高性能、長寿命を実現しています。 定期点検し易いシンプル構造です。工具レスでのメンテナンスが可能です。 優れた捕集機構『バッフルプレート→慣性捕集フィルタ→二次フィルタ→巻付けフィルタの順に粒径の大きなミストから微細なミストへと順次捕集していき、各フィルタへの負荷を分散させフィルタのメンテナンスサイクルを長期化します。』
用途工作機械加工に 電源(V)三相200 捕集効率(%)95(0.3~0.5μm以上) 仕様50/60Hz兼用 対応一台から異電圧に別作対応 除去方式フィルター式(フィニッシュフィルター有り)
1台
379,000 税込416,900
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

風量サインによりメンテナンス時期が分かります。定期点検し易いシンプル構造です。工具レスでのメンテナンスが可能です。優れた捕集機構 『バッフルプレート→慣性捕集フィルタ→二次フィルタ→巻付けフィルタの順に粒径の大きなミストから微細なミストへと順次捕集していき、各フィルタへの負荷を分散させフィルタのメンテナンスサイクルを長期化します。』『フィニッシュフィルタを装備する事で、より微細なミストに対応可能です。(F型)』
用途工作機械加工に。 電源(V)三相200
1台
339,000 税込372,900
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コストがかからない構造で処理能力MAX60m3/minでインバータ搭載で各々の環境にて変更可能です。
トラスコ品番535-1622 電源(V)AC200 モーター出力(kW)2.2(インバーター制御) 吸入口径(Φmm)198(×2) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)2050×1260×1260
1台
3,298,000 税込3,627,800
59日以内出荷

SDG株式会社環境改善機器 ミストレーサ
エコ商品
ミストコレクター(ミストレーサ)は、工作機械等から発生するミスト(オイルミスト)を捕集します。 コンパクトでかんたんに設置できて、豊富な品揃え。
周波数(Hz)50/60/60 電源(V)三相・50Hz:200V、60Hz:200V/220V RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
149,000 税込163,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)