オイルミスト除去装置は、体に有害なオイルミストを除去するための装置です。主に、機械加工や製造を行う工場や作業場で使用されます。作業中に浮遊するオイルミストは吸引を続けることで、呼吸器疾患や眼科疾患等を体に引き起こすことが特徴。また、壁や床に付着することで、滑りやすくなり、作業中に危険を伴うこともあるでしょう。フィルター式タイプのものは、フィルターで粒子まで捕集されます。フィルターレスのタイプもあり、フィルターによるろ過がないので、目づまりしないことが特徴です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
0.15(1)
0.2(1)
0.4(2)
0.75(1)
2.2(1)
SDG株式会社環境改善機器 ミストレーサ
エコ商品、RoHS
ミストコレクター(ミストレーサ)は、工作機械等から発生するミスト(オイルミスト)を捕集します。 コンパクトでかんたんに設置できて、豊富な品揃え。
周波数(Hz)50/60/60 電源(V)三相・50Hz:200V、60Hz:200V/220V RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
149,000 税込163,900
取扱い終了
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高性能ターボブロワーの遠心分離作用と、超極細繊維で作られた特殊電石フィルターの強力な吸着作用により、捕集効率99.5%以上の高効率を実現。
用途油性ミスト モーター出力(kW)0.4 風量(m3/min)6/7 捕集効率(%)99.5以上 質量(kg)30 電源3相200V(50/60Hz) フィルター0.3μm(最終) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×600×630 騒音値(dB)67 吸入/吐出口径(mm)Φ125 吸入気体温度(℃)60以下(周囲温度50以下) 静圧(Pa)700/1000
1台
169,000 税込185,900
20日以内出荷