絞り込み
ブランド
  • ホーコス
  • SDG株式会社(22)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](17)
  • 大見工業(5)
  • Shuman(3)
  • コトヒラ工業(2)
  • 赤松電機製作所(2)
  • ミドリ安全(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • パール金属(1)
  • オーデン(1)
  • キソー(1)
  • Winwell(1)
  • ミドリ安全エア・クオリティ(1)
  • 昭和電機(1)
出力(kW)
  • 0.45(1)
  • 0.75(2)
  • 1.5(2)
  • 2.2(2)
吸込口径(Φmm)
  • 124(2)
  • 148(2)
  • 198(3)
電源(V)
  • 三相200(3)
最大風量(m3/min)
  • 10(3)
  • 18(2)
  • 25(2)
捕集効率(%)
  • 95(1)
  • 96(1)
  • 99(1)
95・96・99
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.45(1)
0.75(2)
1.5(2)
2.2(2)
オイルミストコレクタ ミストイーター (フィルター式・フィルターレス) ホーコスオイルミストコレクタ ミストイーター (フィルター式・フィルターレス)ホーコス
379,000税込416,900
1台
30日以内出荷
フィニッシュフィルターを装備することで、より微細なミストに対応可能です。 サイクロン構造で省エネ、高性能、長寿命を実現しています。 定期点検し易いシンプル構造です。工具レスでのメンテナンスが可能です。 優れた捕集機構『バッフルプレート→慣性捕集フィルタ→二次フィルタ→巻付けフィルタの順に粒径の大きなミストから微細なミストへと順次捕集していき、各フィルタへの負荷を分散させフィルタのメンテナンスサイクルを長期化します。』
用途工作機械加工に電源(V)三相200捕集効率(%)95(0.3~0.5μm以上)仕様50/60Hz兼用対応一台から異電圧に別作対応除去方式フィルター式(フィニッシュフィルター有り)
ミストイーター フィルター式 ホーコスミストイーター フィルター式ホーコス
339,000税込372,900
1台
15日以内出荷
風量サインによりメンテナンス時期が分かります。定期点検し易いシンプル構造です。工具レスでのメンテナンスが可能です。優れた捕集機構 『バッフルプレート→慣性捕集フィルタ→二次フィルタ→巻付けフィルタの順に粒径の大きなミストから微細なミストへと順次捕集していき、各フィルタへの負荷を分散させフィルタのメンテナンスサイクルを長期化します。』『フィニッシュフィルタを装備する事で、より微細なミストに対応可能です。(F型)』
用途工作機械加工に。電源(V)三相200
ミストイーターE ホーコスミストイーターEホーコス
1,390,000税込1,529,000
1台
30日以内出荷
二段セルにより高濃度負荷に対応、高効率捕集、長期連続運転を実現しました。特殊素材の電極により水溶性ミストにも対応できます。ドアリミットスイッチ、異常放電検出回路、高圧電源故障回路などを標準装備しています。
用途工作機械加工に。電源(V)三相200出力(kW)0.45吸込口径(Φmm)198風量(m3/min)50Hz/60Hz10捕集効率(%)99トラスコ品番465-1367質量(kg)101取付寸法(mm)350×1000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×1370×700電気代の目安5.0円/h除去方式機械式及び2段式電気集じん方式

換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります

オイルミスト除去装置