オイルミスト除去装置 :「風量 系」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
0.2(2)
(特長)・.高温ミスト(MAX80℃以下)に対応・電動機部を機外に設けた構造で、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。・簡単・安全なメンテナンス・ダクトホースを取り付けたままでフィルタの交換が可能です。(CRH-04E・07E・15Eのみ)・耐食性のある塗装・羽根車にエポキシ系塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。・CE対応・お客さまのご要望により、CE対応仕様製品も製作いたします。(CRH-100T・200Tのみ)・用途・部品洗浄機(水系 ・ 炭化水素系洗浄剤)・その他ミストの発生する機械 ※ 第4類危険物のうち第2石油類、第3石油類のミストも吸引可能です。 ただし、ミスト温度は引火点未満としてください。
出力(kW)0.2 電源(V)三相200級 概略質量(kg)13 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.1/2.4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/60 吸気温度(℃)最高:80 捕集効率(%)99.4 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.3/0.42 電動機仕様全閉外扇形
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

部品洗浄機の高温ミスト(80℃まで)に対応します。 高級アクリル焼きつけ塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。
用途部品洗浄機(水系、炭化水素系)、工作機械 電源(V)三相200 出力(kW)0.2 吸込口径(Φmm)98 捕集効率(%)99.4 仕様高温型(80℃以下) 材質SS400 除去方式フィルタ 標準消費電力料金(50Hz)4.4円/h
1個
129,000 税込141,900
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)