オイルミスト除去装置 :「制御基板」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
0.75(1)
1.5(1)
2.2(1)
セルフドレン式(陽圧排油)採用により捕集ディスクの目詰まりが低減しました。 インバータ制御により最適風量で運転可能。省エネ効果によりCO2削減にも貢献します。 捕集ディスクのアクセス性と着脱が向上。保守作業負担軽減に貢献します。 CE標準対応(200V)、TSCA PBT5物質規制対応、RoHS、PMモータ採用
用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン 付属品二次排油用たけのこニップル 適合捕集対象:水溶性ミスト(pH7.0~10.5)※粒子径2um以上 方式捕集:回転衝突式 塗装色日塗工F35-85A/日塗工YN-40 電源コード別売り(4心) 適合ホース内径(Φmm)排油:一次排油口25/二次排油口10 周囲温度(℃)5~40 捕集効率(%)99.9※粒子径5um以上 RoHS指令(10物質対応)対応 吸引温度(℃)5~50
1台
179,000 税込196,900
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)