2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
0.75(1)
1.5(1)
ミストコレクター アマノ 動画あり
高濃度ミスト対応 油性・水溶性ミスト両用です。 汚れにくい荷電極。荷電極のアース板が放電針の下流に無く、汚れにくいため、汚れの堆積が原因となる異常放電や火災リスクを低減します。 異常放電を低減。プラス荷電方式とことなり、マイナス荷電方式はストリーマ放電領域がほとんどないため、安定した放電をすることができます。 自動停止しにくく安全な電圧コントロール。荷電極に汚れが堆積しても、こまめに電圧を自動調節しながら運転を継続。点検が必要と機械が判断すると、運転を停止し点検箇所を液晶表示します。
捕集効率(%)99(ろ紙による重量比) 付属品1インチ90°エルボ、ホースニップル 塗装色日塗工F35-85A 使用環境温度(℃)0~40 吸引温度(℃)0~40
1台
559,000 税込614,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高濃度の油性・水溶性ミストにも対応。ブラシ荷電極により高濃度ミストを安定集塵。メーカー従来機比2倍の高濃度対応:独自のブラシタイプを採用。従来の針式とくらべ単位面積あたりの放電ポイントを数百倍に増やすことで高濃度ミストを安定集塵します。一般的なミストコレクター10倍の性能:メーカーはフィルター方式やフィルターレス方式のミストコレクターの対応ミスト濃度を20mg/m3としており、本機は10倍の高濃度に対応しています。
用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン 電源(V)単相200(50/60Hz) 風量(m3/min)使用点:7.5 捕集効率(%)99(ろ紙による重量比)吸引風量による モーターDCブラシレスファンモーター 消費電力(kW)0.13 最大静圧(Pa)900 騒音レベル(dB(A))65±2以下 方式荷電:マイナス荷電二段式 電圧(kV)荷電極HV:-8、荷電極LV:-6 対象捕集:油性ミスト・水溶性ミスト、引火点80℃以上の油性・水溶性ミスト、電気伝導率300mS/m以下の水溶性ミスト 使用環境温度(℃)0~40 吸引温度(℃)許容:0~40 容量(A)推奨ブレーカー:5 電源コード(m)3.5(VCT3心0.75mm2プラグ無し) タイプ排油口:1インチニップル(R1管用テーパーオネジ) 接続配管推奨吸込側:Φ150mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×535×400 質量(kg)29 塗装色日塗工 F35-85A 仕様前処理:金属ワイヤーデミスター(SUS製)、荷電部:ブラシ荷電方式、最大入口濃度:200(mg/m3)
1台
309,000 税込339,900
5日以内出荷