トイレ用品 :「自動手指消毒器」の検索結果
トイレ用品とは、トイレを清掃・除菌したりするトイレタリー用品や、強力にトイレの悪臭を消臭し、香りをほのかに広げる消臭・芳香剤のことです。トイレの空間を快適にするために利用されています。1度設置すれば数ヶ月間は消臭や芳香の効果が持続するので、手間をかけずにトイレをお好みの香りの空間にすることができます。トイレに置いてもおしゃれなデザインのものや、香りの強さの調節が可能なもの、スプレータイプのものなどがあり、使う頻度や好みに応じてお選びいただくことができます。
関連キーワード
場所を取らず、手軽に設置OK。カートリッジのセットや交換もテマなくスピーディです。
ディスペンサー(容器)は、後側についている両面テープ、またはネジ・プラグなどで取り付けられます。
用途便座用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×85×225
質量(g)430
仕様業務用
使用場所トイレ
『日用品』には他にこんなカテゴリがあります
トイレ用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。