トイレ用品 :「仮設トイレ 消臭」の検索結果

トイレ用品とは、トイレを清掃・除菌したりするトイレタリー用品や、強力にトイレの悪臭を消臭し、香りをほのかに広げる消臭・芳香剤のことです。トイレの空間を快適にするために利用されています。1度設置すれば数ヶ月間は消臭や芳香の効果が持続するので、手間をかけずにトイレをお好みの香りの空間にすることができます。トイレに置いてもおしゃれなデザインのものや、香りの強さの調節が可能なもの、スプレータイプのものなどがあり、使う頻度や好みに応じてお選びいただくことができます。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クエン酸配合により臭いの原因のひとつであるアンモニアを中和して消臭します。除菌剤・防腐剤配合により、長期間効果が持続します。日本製 天然由来の華やかで清潔感のあるフローラルの香りが快適で清潔な仮設トイレや車両用トイレの環境を保持します。約100倍まで希釈可能。
種別液体 容量(L)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×94×260 希釈倍率100倍まで 液性弱酸性 香り華やかなフルーラル アズワン品番64-8964-61 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1本(1L)
899 税込989
当日出荷

仮設トイレ用消臭液 マクサワー 伊吹正 動画あり
仮設トイレの臭い解消!。抜群の速効性・持続性。独自の3ステップ消臭法による確実な消臭効果。ステップ1:抗菌作用。抗菌剤の働きにより、し尿の腐敗発酵を抑えて悪臭の発生を予防します。ステップ2:化学消臭作用。化学消臭成分の働きにより、アンモニアや硫化水素などの悪臭をすばやく消し去ります。ステップ3:マスキング効果。さわやかで、しかも長持ちする香りがトイレ空間を包みます。使用方法。簡易水洗式の場合:消臭液1Lの大半を便槽に投入し、残った液を洗浄水(清水)タンクに投入してください。貯留式の場合:トイレの設置時(使用時)に1L投入してください。この時5~10Lの水を一緒にいれてください。循環式の場合:トイレ設置時(使用時)に、初期水(張込水)とともに消臭液1Lを投入してください。※夏場や使用頻度の高い時、長期間にわたる使用の場合は消臭液を多めにご使用ください。
用途仮設トイレの消臭剤としてお使いください。 液性弱アルカリ性 成分抗菌剤、消臭剤、香料、界面活性剤、色素など。
1本(1L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

忌避剤入り仮設トイレ用高機能消臭液 サルワエース 伊吹正 動画あり
仮設トイレの救世主!従来品をはるかにしのぐ防臭力!。防臭、消臭、芳香、防虫がこれ1本でOK。快適なトイレ空間を創造します。防臭効果:抗菌剤を強化、増量。し尿の腐敗発酵を抑え、臭気の発生を長期間予防。消臭効果:新配合の化学消臭成分が、アンモニアや硫化水素などの悪臭をすばやく除去。マスキング効果:さわやかなフローラルハーブの香り。持続性もあり、マスキング力も良好です。防虫効果:虫が嫌がる忌避剤を配合。よりトイレの衛生環境を守ります。使用方法:簡易水洗式の場合、便槽に500ml投入し、少量の水を流して下さい。水を入れた洗浄水(清水)タンクに、残りの500mlを投入してください。車載トイレの場合は250mlを便槽に投入し、洗浄水(清水)タンクにも少量(50mL程度)投入してください。
用途仮設トイレの消臭剤としてお使いください。 成分抗菌剤、消臭剤、香料、界面活性剤、防虫剤、色素など。 種別液性 液性弱酸性 アズワン品番65-1331-94 商品タイプ業務用
1本(1L)
3,998 税込4,398
当日出荷

公共公園のトイレから各種イベント、工事現場、農業、災害などの仮設トイレやキャンプ場のトイレ、浄化槽のアンモニア臭を消臭!。本品は環境微生物群を特殊な方法で培養したバイオ消臭液です。仮設トイレのアンモニア臭を善玉活性水が強力に分解消臭します。また抗菌力に優れ大腸菌・黄色ブドウ球菌などの有害菌を抑えることにより、ハエの発生を抑制します。天然成分100%で無臭なので身体にもやさしく、安心してご使用いただけます。。使用方法。仮設トイレ。簡易水洗式トイレ・・・設置時に本品1Lを便槽に投入。汲み取り式トイレ・・・設置時に本品1Lと水を同時に便槽に投入
用途仮設トイレや汲み取り式トイレの悪臭を消臭 成分効果:善玉活性水 液性弱アルカリ性
1個(4L)ほか
3,800 税込4,180
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚れと同時にニオイも防ぐ。 トイレまわりの洗浄・除菌・防臭に。
希釈倍率原液または10倍 使用場所トイレ
1個(3kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイオ(微生物)を利用した環境にやさしい消臭剤です。バイオ(微生物)が悪臭源を分解し無臭な物質に変化させます。 悪臭がなくなることでハエなどの害虫発生防止にも役立ちます。継続使用によって効果が維持します。 水に溶けるパック入りのため、便槽に投入するだけ。使用方法:初回3パックを便槽に投入します。 その後、週に1、2パックを定期的に投入すれば悪臭の発生を抑えます。即効性はありませんが、初回投入から約1週間で効果が現れます。
商品タイプ粉末・錠剤型 成分鉄・硅酸・微生物・培養基材 質量(g)約20(総:約260) 寸法(cm)約7×10×6 使用場所トイレ
1セット(12個×20g)
1,198 税込1,318
当日出荷

有機酸配合で高い消臭効果を発揮します。 除菌剤配合で、細菌の繁殖に伴う悪臭の発生を抑制します。 悪臭と調和するマッチング香料を配合。 爽やかなフローラル香り。 仮設トイレとポータブルトイレの両用タイプ。
用途仮設トイレ:100L未満の給水タンクに1L(全量)投入する。 ポータブルトイレ:バケツに1回約20mL(4押し)を水1.5L~2Lに溶かして使用する。 液性弱酸性(他のトイレ用洗浄剤と混ざっても有毒ガスは発生しません。) 成分有機酸、キレート剤、除菌剤、界面活性剤、香料、色素、水 容量(mL)750
1本(1L)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺虫成分エトフェンプロックス配合。コバエ類の幼虫を駆除します。 トリプル消臭成分(有機酸+抗菌剤+ハーモナイズド香料)配合。 従来品より消臭効果がアップ! 瑞久しさが溢れるローズの香り。 給水タンクに注ぐだけで簡単に使用出来ます。 便槽へ直接投入もできるヒンジキャップを採用。 仮設トイレとポータブルトイレの両用タイプ。
用途給水タンクに入れる場合:50L未満の給水タンクに1本(全量)投入する。※50L以上の場合は2本投入して下さい。 便槽に投入する場合:1回25ml(4プッシュ)を週2回程度を目安に投入して下さい。 成分エトフェンプロックス、抗菌剤、有機酸(消臭成分)、pH調整剤、界面活性剤、香料、水 容量(mL)500 アズワン品番65-0413-89 商品タイプ液体
1本(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

1個(2700mL)
3,500 税込3,850
当日出荷

汚れ・臭い・詰まりの原因「尿石」をバクテリアが分解、防止します。 小便器の清掃時間が短縮できます。 強い酸を使用していないので、金属の配管や浄化槽に安心して使えます。
用途男子トイレ用 香りハーブ 成分非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分 寸法(mm)120×33×58 質量(g)80 規格35g×2個 消臭方式生物的消臭 使用場所トイレ 商品タイプ粉末・錠剤型
1パック(2個)ほか
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)