ポリ袋・ゴミ袋 :「ゴミ袋45号」の検索結果
レジ袋を引っ掛けるだけで手軽にゴミの分別ができる、3連レジ袋スタンド。45Lのゴミ袋スタンドとしても使用可能。
分別ハサミなどの小物が掛けられるフック付き。
畳んでスリムに収納。【関東】20・30・45号のレジ袋、【関西】35・40・45号のレジ袋に対応
不安定な場所を避け、平らな場所に設置すること。製品を移動させる際は引きずらないこと。
直射日光のあたる場所での常設や、火の近くや高温になるところでは使用禁止。
付属品フック×2
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(kg)1.5
シリーズtower
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×40×610
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×540
レジ袋を引っ掛けるだけで手軽にゴミの分別ができる、2連レジ袋スタンド。30Lのゴミ袋スタンドとしても使用可能。
分別ハサミなどの小物が掛けられるフック付き。
畳んでスリムに収納。【関東】20・30・45号のレジ袋、【関西】35・40・45号のレジ袋に対応
不安定な場所を避け、平らな場所に設置すること。製品を移動させる際は引きずらないこと。
直射日光のあたる場所での常設や、火の近くや高温になるところでは使用禁止。
付属品フック×2
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(kg)1.2
シリーズtower
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×40×610
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×290×540
キッチン棚やテーブルの下にネジでしっかり固定。レジ袋や市販の取っ手付きゴミ袋を引っ掛けて使用する簡易ゴミ袋ハンガー。
間口がスライド式で出し入れができて、蓋を開閉するスペースを気にせず設置できます。複数使いでゴミの分別にも。
仕様取り付け可能なテーブル・棚板 天板が木製・積層合板製で、厚さが約1.5cm以上あり、天板裏の約W13.5×D30.5cm以内に干渉する、幕板・柱・脚がないテーブル・棚板。
材質本体:スチール(粉体塗装) 木ネジ×4:スチール(ユニクロメッキ)
質量(g)約470
シリーズタワー
耐荷重(kg)約2
適合サイズ20・30・45号のレジ袋(関東) 35・40・45号のレジ袋(関西) 30L・45Lの取っ手付きゴミ袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.5×30.5~52.5×4.5
内寸(cm)ハンガーフレーム開口時:約W12.5×D21、ハンガー部:約W9.5×D24×H3
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
ポリ袋・ゴミ袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。