ポリ袋・ゴミ袋 :「レジ袋収納」の検索結果
ポリ袋はゴミ処理や保管に使う袋のことです。ポリ袋はごみが大量にでる店舗や施設で利用されます。ポリ袋は、丈夫で破れにくい構造になっています。ポリ袋は極薄タイプや環境に配慮されたもの、乳白色や透明のものがあり、使用する目的によって使い分けることが可能です。
45ゴミ袋とレジ袋を掛けられる開閉式ダストスタンド。45Lのゴミ袋がフレームに直接掛けられます。ズレ防止用マグネットで袋が落ちる心配もありません。レジ袋を掛ければ、分別も可能。折り畳むと厚さ3.5cm!冷蔵庫横のすき間に収納でき、持ち運びが簡単なのでアウトドアでも使えます。レジ袋を使って分別もOK。2~4分別が可能です。 45のゴミ袋を直に掛けられます。ズレ防止付き。袋を掛けた状態で口が閉じられる衛生的な構造。
付属品ゴミ袋ズレ防止用マグネット2本
材質(本体)スチール(粉体塗装)
質量(g)約1700
耐荷重(kg)約4
対応45Lポリ袋(目安)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×31×60
レジ袋を引っ掛けるだけで手軽にゴミの分別ができる、3連レジ袋スタンド。45Lのゴミ袋スタンドとしても使用可能。
分別ハサミなどの小物が掛けられるフック付き。
畳んでスリムに収納。【関東】20・30・45号のレジ袋、【関西】35・40・45号のレジ袋に対応
不安定な場所を避け、平らな場所に設置すること。製品を移動させる際は引きずらないこと。
直射日光のあたる場所での常設や、火の近くや高温になるところでは使用禁止。
付属品フック×2
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(kg)1.5
シリーズtower
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×40×610
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×540
レジ袋を引っ掛けるだけで手軽にゴミの分別ができる、2連レジ袋スタンド。30Lのゴミ袋スタンドとしても使用可能。
分別ハサミなどの小物が掛けられるフック付き。
畳んでスリムに収納。【関東】20・30・45号のレジ袋、【関西】35・40・45号のレジ袋に対応
不安定な場所を避け、平らな場所に設置すること。製品を移動させる際は引きずらないこと。
直射日光のあたる場所での常設や、火の近くや高温になるところでは使用禁止。
付属品フック×2
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(kg)1.2
シリーズtower
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×40×610
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×290×540
いろんなサイズのレジ袋がそのまま掛けられます。2枚掛けて分別も可能使わないときは折りたためるから収納場所に困りません。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
質量(g)約700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24×31×48(使用時)
いろんなサイズのレジ袋がそのまま掛けられます。2枚掛けて分別も可能!ワイドは3枚掛けて分別。使わないときは折りたためる
から収納場所に困りません。
色ブラック
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×31×50(使用時)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
ポリ袋・ゴミ袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。