絞り込み
寸法(mm)
  • 900×300(1)
  • 910×30000(1)
長さ(mm)
  • 30000
  • 50(7)
  • 75(6)
  • 150(14)
  • 300(15)
  • 450(11)
  • 500(7)
  • 550(6)
  • 600(38)
  • 750(44)
  • 850(11)
  • 900(70)
  • 1200(28)
  • 1450(5)
  • 1500(31)
  • 1800(20)
  • 6000(9)
  • 10000(12)
  • 15000(8)
  • 20000(20)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(6)
幅(mm)
  • 300(1)
  • 790(2)
  • 810(2)
  • 900(1)
  • 910(1)
  • 912(1)
材質
  • プラスチック(硬質樹脂)(4)
  • ポリエチレン(PE)(1)
  • 合成繊維(4)
厚さ(mm)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(2)
  • 3~4未満(4)
1~2未満・2~3未満・3~4未満
ブランド
  • ピグ(5)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • PIG(1)
  • PROMAT(1)
ピグ・3M(スリーエム)・PIG・PROMAT
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マット・スノコとは、天然素材や塩化ビニール素材でできた敷物です。硬質な素材でできたコンクリートなどの床に長時間たちっぱなしになるときに身体的な疲労を軽減したり、室内での作業場を衛生的に保つために入り口に置かれるなどして使われます。また、底冷えしやすい作業環境で足元にマットを敷けば、冷え性対策にもなり健康維持にも役立ちます。洗面所やシャワー質などで使われる場合も多いので、水洗いが可能で、速乾性もある素材が使われています。
特価
本日4月24日(金)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピググリッピーフロアマット ピグピググリッピーフロアマットピグ
79,980税込87,978
1巻
3日以内出荷
マットを設置したまま自動洗浄機でマットの表面を洗える為、綺麗な状態で長期間の使用が可能な画期的液体吸収マットです 裏面のコーティングで吸収後の液体が床にしみ出さず、特殊な粘着素材で固定出来る為、ズレヨレの心配が無く安全性の高いマットです 裏面の特殊な強粘着素材は水に溶けださず、マットを敷いたまま洗う事も可能で、剥がした後の糊残りも少ないマットです 油、冷却水、雨水、溶剤、水を吸収し、事務所や客席、施設内等への汚れや雨水の持ちこみ防止対策としてお役に立ちます マット表面は耐久性が高い為、往来の激しい場所での転倒防止や雨水持ち込み防止、フォークリフトのタイヤ空転対策としてもおすすめです 厚みが1.5mmと薄い為、段差による人やカート、台車の往来の際の躓きや引っかかり等が非常に少なくなるマットです 裏面の強粘着素材でテープ固定が不要、その為手間やコスト削減につながり、設置後の見栄えもすっきりします ハサミやカッターでお好きなサイズに簡単にカットする事ができます 防炎適合品
用途水や油による汚れ拡散防止対策やスリップ防止対策用の液体吸収マット材質吸収材:ポリプロピレン、裏面コーティング:ポリエチレン厚さ(mm)1.5グレイ幅(cm)91RoHS指令(10物質対応)対応
ピググリッピーマット ピグピググリッピーマットピグ
71,980税込79,178
1巻
当日出荷
マット表面はスパンボンド不織布をポリエステルのステッチで縫いこんでおり、耐摩耗性、耐久性にすぐれています。マット裏面は粘着素材になっており、マットの上を歩いたり、カートが通過しても、マットがずれたり、折れ曲がったりがありません。マット裏面は粘着性のあるコーティング施されており、吸収した液体が床面にしみ出しません。
用途オイル・水・溶剤用。仕様防炎適合品:E1120035材質表:ポリプロピレン95%/ポリエステル5%、裏面:ポリエチレン幅(mm)810厚さ(mm)3グレー適合規格防炎適合品:E1120035RoHS指令(10物質対応)対応
ピググリッピーフロアマット PIGピググリッピーフロアマットPIG
86,980税込95,678
1巻
当日出荷から翌々日出荷
マット裏面はコーティングされており、吸収した液体が床面に染み出しません。裏面は粘着仕様のため、テープ固定不要で床面にしっかり固定できます。めくれにくく安全で、長時間敷いていても床面にノリが残りづらいマットです。表面は毛羽立ちづらく、裏面の粘着は水に溶け出さないため、自動洗浄機やモップ、ブラシなどで清掃可能です。適切なお手入れをすれば最長3か月使用可能です。厚みはわずか1.5mmのため、台車・カート・車いす等が引っかかりにくくなっています。はさみやカッターで必要なサイズにカットできます。
用途・スーパーマーケット・飲食店・コンビニエンスストア店内(出入口、惣菜売り場、製氷機・ウォーターサーバー前、生鮮・生花コーナー、通路など)に。オイル・水・溶剤用。仕様防炎適合品(E1190150)材質ポリプロピレン100%厚さ(mm)1.5グレー適合規格防炎適合品:E1190150
ピグ[[R上]]マンモス[[R上]]グリーンポリバックマット ピグピグ[[R上]]マンモス[[R上]]グリーンポリバックマットピグ
71,980税込79,178
1巻
当日出荷
マット表面はスパンボンド不織布をステッチで縫い込んでおり、耐摩耗性、耐久性にすぐれています。マット裏面はコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出しません。
用途オイル・水・溶剤用。仕様防炎適合品:E1130011トラスコ品番805-1744材質糸:ポリエステル 吸収材:ポリプロピレン幅(mm)790厚さ(mm)3質量(kg)11.8グリーン長さ(m)30適合規格防炎適合品:E1130011RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約56.8/袋
ピグ[[R上]]グリッピー[[R上]]マンモス[[R上]]グリーンマット ピグピグ[[R上]]グリッピー[[R上]]マンモス[[R上]]グリーンマットピグ
69,980税込76,978
1巻
当日出荷から6日以内出荷
マット表面はスパンボンド不織布をステッチで縫い込んでおり、耐摩耗性、耐久性にすぐれています。マット裏面は粘着素材のため、ずれたり、折れ曲がったりしません。
用途オイル・水・溶剤用。仕様防炎適合品:E1130012材質吸収材:ポリプロピレン 糸:ポリエステル 裏面コーティング:ポリエチレン幅(mm)810厚さ(mm)3グリーン適合規格防炎適合品:E1130012RoHS指令(10物質対応)対応
プロマット 油吸収フロアシートライト PROMATプロマット 油吸収フロアシートライトPROMAT
32,980税込36,278
1巻
4日以内出荷
ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施されているため、往来の激しい通路でも十分耐えることができる。 汚れがめだたない。 長さ20m/巻で約65リットルもの油を吸収する。 クッション性があるので、足腰の負担をやわらげる。 はさみやカッターで簡単にカットすることができる。
用途工場や店舗の通路をドライな状態に保ち、作業者の転倒事故を防ぐことができる。 靴裏や台車車輪の油をすばやく吸収し、油の持ち出しを防止することができる。材質ポリプロピレン厚さ(mm)2質量(kg)約6.8ダークグレー長さ(m)30適合規格防炎適合品幅(cm)90寸法(cm)90×30×2RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約51.3
ポリバックピグ エレファントマット ピグポリバックピグ エレファントマットピグ
63,980税込70,378
1巻
5日以内出荷
・エレファントマットは往来の激しい場所でも破れにくく丈夫です。 ・エレファントマットの裏面がポリプロピレンでコーティングされており、液体が床面にしみ出すことがありません。 ・耐久性と吸収力を兼ね備えたマットです。 ・ポリエステルのステッチでマットの層をジグザグにしっかりと縫い込み、耐久性を向上させています。 ・ジグザグの面を上にしてマットを設置します。 ・通路を安全で乾いた状態に保ちます。 ・油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 ・コーティング面を上にして使用すると、蒸発を抑えながら床面の液体を吸収することができます。 ・防炎適合品。
用途・工場の通路 ・厨房周辺のバックヤード厚さ(mm)3グレー材質表:ポリプロピレン(PP)、ポリエステル(PE)、裏:ポリプロピレン(PP)トラスコ品番364-6840幅(mm)790質量(kg)9.9長さ(m)30吸油量(L/巻)54.9
油取りマット91430J 912mm×30mロール 3M(スリーエム)油取りマット91430J 912mm×30mロール3M(スリーエム)
42,980税込47,278
1巻
当日出荷
床面や靴底に付着したオイル・有機溶剤・水などを吸収し、クリーンで安全な作業環境を実現する液体吸収材です。
用途オイル・水用材質ポリオレフィン系不織布グレー仕様ロールタイプトラスコ品番790-1968形状ロール幅(mm)912厚さ(mm)2.5質量(kg)8長さ(m)30吸油量(L/枚)46
マット・スノコ