CONDOR(山崎産業)
樹脂システムマット テキスタイルライン450 DGR
選べる機能とデザイン、組み合わせも可能な風除室用システムマット。
施工性の高いジョイントタイプ。2つのタイプ(テキスタイルライン・ブラシライン)で自在に組み合わせ可能です。
材質
ベース:PVC、繊維:ナイロン
幅(mm)
150
色
ダークグレー
高さ(mm)
13(18.5)
質量(g)
700
奥行(mm)
450
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77462668
F-225-5-DGR
¥
3,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください