マット・スノコ :「安定剤」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
ブラック 材質NBR、ポリウレタン エスコ品番EA997RY-102 厚さ(mm)約17 寸法(mm)750×900 質量(g)約1540 タイプ穴なし 硬度8°/15° 構造(セル)クローズ 耐熱性1分以内200℃ 耐候性 引張強度(kg/cm2)11 引裂強度(kg/m2)4.1
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
ブラック 材質NBR、ポリウレタン エスコ品番EA997RY-103 厚さ(mm)約17 寸法(mm)900×1500 質量(g)約3290 タイプ穴なし 硬度8°/15° 構造(セル)クローズ 耐熱性1分以内200℃ 耐候性 引張強度(kg/cm2)11 引裂強度(kg/m2)4.1
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
ブラック 材質NBR、ポリウレタン エスコ品番EA997RY-101 厚さ(mm)約17 寸法(mm)450×750 質量(g)約750 タイプ穴なし 硬度8°/15° 構造(セル)クローズ 耐熱性1分以内200℃ 耐候性 引張強度(kg/cm2)11 引裂強度(kg/m2)4.1
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。 穴ありタイプ(湿潤な環境で使用する場合に必要な排水機能)。
ブラック 材質NBR、ポリウレタン エスコ品番EA997RY-106 厚さ(mm)約17 寸法(mm)450×750 質量(g)約680 タイプ穴あり 硬度8°/15° 構造(セル)クローズ 耐熱性1分以内200℃ 耐候性 引張強度(kg/cm2)11 引裂強度(kg/m2)4.1
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

おすすめ人気ランキング