マット・スノコ :「更衣室」の検索結果
マット・スノコとは、天然素材や塩化ビニール素材でできた敷物です。硬質な素材でできたコンクリートなどの床に長時間たちっぱなしになるときに身体的な疲労を軽減したり、室内での作業場を衛生的に保つために入り口に置かれるなどして使われます。また、底冷えしやすい作業環境で足元にマットを敷けば、冷え性対策にもなり健康維持にも役立ちます。洗面所やシャワー質などで使われる場合も多いので、水洗いが可能で、速乾性もある素材が使われています。
関連キーワード
商品豆知識
10mm単位でお好きなサイズの屋内用マットが作成できるフリーサイズマット。
色はグレー、ブラウン、レッド、ブルー、グリーン、ブラック、赤黒の7色から選択できます。
あらゆる建物の出入り口におすすめの屋内用マット。
パイルにはナイロンを使用しているので、汚れや水に強く、耐久性も抜群。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。
水洗いができ、乾燥も早いのでお手入れが簡単です。
幅広い用途に対応します。
用途装飾を目的とするところ(ショーウインド、店内装飾、展示装飾)、使用頻度の小さい床(室内装飾、会議室、更衣室など)、使用頻度の大きい床(レストラン、喫茶店などの店内床面、玄関、ホテルロビー、遊技場)
材質パイル:ナイロン、バッキング:PVC
長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000
幅(mm)450≦幅(W)≦1800
色グレー、ブラウン、レッド、ブルー、グリーン、ブラウン、赤黒の7色から選択
ベース厚さ(mm)2
質量(kg/m2)3.9
パイル長(mm)7
防炎性能試験番号EO.790117
サービス分類オーダー・加工
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
マット・スノコ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。