コインマット(ロールタイプ)TRUSCO翌々日出荷
環境に優しい使用済タイヤチューブの再生品です。
簡単に施工でき、繰り返し使用可能です。
表面形状を工夫して滑りにくくしてあります。
カッターにて切断可能です。
用途駅舎・道路などの工事現場の歩行路仮設用、立体駐車場、病院・学校などの静粛を要する通路、イベント会場の養生用、道路仮歩道用、仮設トイレ、階段ステップ材質表面:天然ゴム、裏面:天然ゴム色ブラックトラスコ品番762-4875幅(mm)1000厚さ(mm)5質量(kg)36長さ(m)5
コインマット2.5mTRUSCO翌日出荷
地球環境保護のため、使用済タイヤ・チューブを原材料に使用しています。簡単に施工でき、繰り返し使用可能です。滑りにくい表面形状を採用し、カッターにて切断加工が可能です。
用途駅舎・道路等の工事現場の歩行路仮設用イベント会場の養生用道路仮歩道用仮設トイレ階段スラップ立体駐車場病院・学校などの静粛を要する通路厚さ(mm)5トラスコ品番288-2132材質/仕上天然ゴム質量(kg)18長さ(m)2.5幅(m)1