マット・スノコ :「立ち仕事 マット」の検索結果
優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。
耐油性、耐水性に優れております。
用途立ち仕事の疲労軽減用マット。
材質ニトリルゴム(NBR)、ポリウレタン(PUR)
厚み17mmの優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れております。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。耐油性、耐水性に優れています。
用途立ち仕事の疲労軽減用マット。製品落下の衝撃保護に。床からの冷気を遮断し底冷え防止に。立ち仕事の疲労軽減用マット
材質ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR)
色黒
厚さ(mm)17
2018年トラスコ掲載ページ9 0571
導電性材質を使用したマットです。厚み17mmの優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れております。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。耐油性、耐水性に優れています。
用途立ち仕事の疲労軽減用マット。製品落下の衝撃保護に。床からの冷気を遮断し底冷え防止に。立ち仕事の疲労軽減用マット
材質ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR)
色グリーン
幅(mm)450
厚さ(mm)17
表面抵抗値(Ω)1.0×106~1.0×109
2018年トラスコ掲載ページ9 0571
天然繊維配合の環境配慮型商品で、あらゆる液体を吸着します。
飛散油、床油、靴底油を高性能吸着する3層構造仕上げです。
3層構造なので、立ち仕事の疲労軽減用として使用できます。
難燃性の素材を使用しています。
裏面はフィルム加工してあり、液体が床面に染み出ません。
また滑り止め効果もあります。
用途オイル・水用。工場出入り口、機械周り、通路に。
材質(表面/裏面)ポリエステル/ポリプロピレン(PP)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×500×5
吸油量(L/枚)2
吸収量(L/枚)2
天然繊維配合の環境配慮型商品で、あらゆる液体を吸着します。
液体が床面に染み出さず、滑り止め効果もあります。
飛散油、床油、靴底油を高性能吸着する3層構造仕上げです。
3層構造なので、立ち仕事の疲労軽減用として使用できます。
難燃性の素材を使用しています。
裏面はフィルム加工してあり、液体が床面に染み出ません。
また滑り止め効果もあります。
用途オイル・水用。工場出入り口、機械周り、通路に。
材質(表面/裏面)ポリエステル/ポリウレタン
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×500×5
従来のマットと違い、天然繊維を使用した環境配慮型商品であり、あらゆる液体を吸着する多機能マットです。
難燃性の素材で耐久性にも優れています。
用途オイル・水用。靴裏の油除去に。立ち仕事のクッション材として疲労防止に。工場内の通路でのカーペットとして。
材質天然繊維主体、(裏面)ポリウレタン
色グレー
トラスコ品番791-5829
質量(kg)6.2
タイプロールタイプ
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)900×25×2
吸油量(L/巻)81.6
1巻
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
従来のマットと違い、天然繊維を使用した環境配慮型商品です。油だけでなく、水分も吸収する万能型マットです。工場出入り口、作業場通路で靴裏油や飛散油の吸着に最適です。
用途オイル・水用。立ち仕事のクッション材として疲労防止に。工場内の通路でのカーペットとして。
吸収量(油)81.6L/巻
色グレー
幅(mm)900
長さ(m)25
厚さ(mm)2
質量(kg)5.6
トラスコ品番392-5986
種別オイル/水用
材質天然繊維主体(ウール)、ポリプロピレン
タイプロールタイプ
吸油量(L/m2)3.2
1巻
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。