マット・スノコ :「汚れ落とし」の検索結果
マット・スノコとは、天然素材や塩化ビニール素材でできた敷物です。硬質な素材でできたコンクリートなどの床に長時間たちっぱなしになるときに身体的な疲労を軽減したり、室内での作業場を衛生的に保つために入り口に置かれるなどして使われます。また、底冷えしやすい作業環境で足元にマットを敷けば、冷え性対策にもなり健康維持にも役立ちます。洗面所やシャワー質などで使われる場合も多いので、水洗いが可能で、速乾性もある素材が使われています。
関連キーワード
商品豆知識
雪落しや硬荒土落としのロングセラー。現場や、工場、積雪時の玄関に最適です。
厚さ(mm)20
材質硬メッキ鉄線、PET
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

コンビマット
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
頑丈で、雪や荒泥落とし効果も抜群のマットです。
厚さ(mm)約22
種別玄関マット
材質(ブラシ部)コイヤーファイバー、P.P
材質(鉄線・縁)スチール亜鉛メッキ
細かいコイルの形状がホコリや土をよく落とします。
屋内に持ち込みたくない靴に付着した泥や汚れをすっきり落とします。
用途屋内、屋外、通路などの出入口。
材質PVC(塩化ビニール)
厚さ(mm)10
種別玄関マット
耐熱温度(℃)60
独自構造糸のカットパイルで汚れを落とします。
用途屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに
材質表面:ナイロン100%(さや芯構造糸、原着B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)8.6
寸法(幅W×奥行D)(mm)600×900
玄関をオシャレに演出する事ができます。クッション性に優れ、汚れをしっかり落とします。
材質本体:PVC
質量(g)1850
寸法(cm)60×90×1
色(柄)アーバンウッドウェルカム
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
玄関をオシャレに演出する事ができます。クッション性に優れ、汚れをしっかり落とします。
材質本体:PVC
質量(g)1850
寸法(cm)60×90×1
ダスト捕集&吸水の「ツイン」機能
極太モノフィラで汚れをしっかり掻き落とします。
用途泥砂の多いハードな環境から厨房など水気の多い場所まで使用いただけます。
材質表:原着ナイロン89%/PETモノフィラ11%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
仕様PETボトル再利用品
規格防炎認定商品
パイル長(mm)約10
超速乾仕様。
極太モノフィラで汚れをしっかり掻き落とします。
超速乾:従来品と比べ約2倍の乾燥スピード
極太モノフィラ素材を使用し、ハード系のマットでありながら毛羽の付きにくい素材です。
用途建物の入口、泥汚れの激しい場所に最適です。
材質表:原着ナイロン68%/原着再生ポリエステル32%、裏:NBR特殊合成ゴム(スベリ止め加工)
色ダーク・グレー
厚さ(mm)9
規格防炎認定商品
細いコイルで細かい砂やホコリまで落とします。汚れが下までぬけないタイプなので床を保護します。
用途コイルマット、屋外マット、土砂落としマット、玄関前やエントランス前などに
材質塩化ビニール
厚さ(mm)約10
寸法(幅W×奥行D)(mm)600×900
関連資料(2.62MB)
おしゃれなデザインで泥までキャッチ!!。再生ゴムチップを使用したリサイクルマットです。表面のナイロン繊維は除塵性、耐久性に優れています。重量感のあるマットベースで、滑りにくい設計です。水洗いOKでお手入れラクラク。。<お手入れ方法>。庭箒で掃くか、掃除機をご使用ください。こびりついた汚れには、中性洗剤を使用し、柔らかいブラシで汚れを落としてください。
用途屋外・屋内兼用
材質パイル部:ナイロン、ベース:再生ゴム
厚さ(mm)7
1平方メートルあたり約4.7リットルという抜群の吸水力と高い速乾性能を持ち、人の往来が多い施設にも最適な吸水マットです。
カットパイルとループパイルを混在させ、微細な塵やホコリもキャッチし靴底の汚れをフロアーに持ち込むのを防ぎます。
ソフトな踏み心地に加え、強力な吸水力と除塵力で足元の汚れをしっかり落とします。
用途屋内マット、吸水マット、玄関やエントランス、風除室などに
材質表面:ナイロン100%、(B.C.Fナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)約9.0(パイル7.0、ベース2.0)
質量(kg)1平方メートルにつき約3.9
関連資料(2.62MB)
「汚れを掻き取る力」と「掻き取った汚れを目立たなくする力」が突出しています。
パイル表面内に高性能ブラッシング繊維(PETモノフィラ)を採用することで頑固な靴底の泥を掻き落とします。
お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。
業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。
用途ドアの開閉の邪魔にならない厚さ6mmの極薄仕様。
ドア下の隙間が狭い場所に最適です。
お客様の躓き防止にもぴったりです。
材質表:原着再生ポリエステル93%/PETモノフィラ7%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
仕様PETボトル再利用品
規格防炎認定商品
パイル長(mm)約5
ステップ1:水切り・泥落とし。ステップ2:細かな砂やほこりをキャッチ。 2ステップのブラッシングでしっかり汚れをキャッチ!立体加工で玄関をおしゃれに彩ります。ゴムブレード付きなので、靴裏の泥落としや水切りができます。スロープ状の縁で、つまずきにくい設計です。再生ゴムを使用したリサイクルマットで、感触がソフトです。水洗いOK、お手入れらくらく。。<お手入れ方法>。土砂をよく落として水洗いしてください。
用途屋外・屋内兼用
色グレー
材質パイル部:ナイロン、ベース:再生ゴム
厚さ(mm)7
ステップ1:水切り・泥落とし。ステップ2:細かな砂やほこりをキャッチ。 2ステップのブラッシングでしっかり汚れをキャッチ!立体加工で玄関をおしゃれに彩ります。ゴムブレード付きなので、靴裏の泥落としや水切りができます。スロープ状の縁で、つまずきにくい設計です。再生ゴムを使用したリサイクルマットで、感触がソフトです。水洗いOK、お手入れらくらく。。<お手入れ方法>。土砂をよく落として水洗いしてください。
用途屋外・屋内兼用
色ベージュ
材質パイル部:ナイロン、ベース:再生ゴム
厚さ(mm)7
高周波によるふち(20mm巾)付。
防菌・防カビ・防藻剤入り。
汚れが下まで抜けないタイプ。
細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
色灰
材質塩化ビニール
エスコ品番EA997RH-127
性能防炎仕様
厚さ(mm)約10
寸法(mm)600×900
質量(kg/m2)約3
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
高周波によるふち(20mm巾)付。
防菌・防カビ・防藻剤入り。
汚れが下まで抜けないタイプ。
細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
色緑
材質塩化ビニール
エスコ品番EA997RH-122
性能防炎仕様
厚さ(mm)約10
寸法(mm)600×900
質量(kg/m2)約3
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
ステップ1:水切り・泥落とし。ステップ2:細かな砂やほこりをキャッチ。 2ステップのブラッシングでしっかり汚れをキャッチ!立体加工で玄関をおしゃれに彩ります。ゴムブレード付きなので、靴裏の泥落としや水切りができます。スロープ状の縁で、つまずきにくい設計です。再生ゴムを使用したリサイクルマットで、感触がソフトです。水洗いOK、お手入れらくらく。。<お手入れ方法>。土砂をよく落として水洗いしてください。
用途屋外・屋内兼用
色グリーン
材質パイル部:ナイロン、ベース:再生ゴム
厚さ(mm)7
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。