マット・スノコ :「汚れ落とし」の検索結果
マット・スノコとは、天然素材や塩化ビニール素材でできた敷物です。硬質な素材でできたコンクリートなどの床に長時間たちっぱなしになるときに身体的な疲労を軽減したり、室内での作業場を衛生的に保つために入り口に置かれるなどして使われます。また、底冷えしやすい作業環境で足元にマットを敷けば、冷え性対策にもなり健康維持にも役立ちます。洗面所やシャワー質などで使われる場合も多いので、水洗いが可能で、速乾性もある素材が使われています。
関連キーワード
商品豆知識
ダスト捕集&吸水の「ツイン」機能
極太モノフィラで汚れをしっかり掻き落とします。
用途泥砂の多いハードな環境から厨房など水気の多い場所まで使用いただけます。
材質表:原着ナイロン89%/PETモノフィラ11%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
仕様PETボトル再利用品
規格防炎認定商品
パイル長(mm)約10
超速乾仕様。
極太モノフィラで汚れをしっかり掻き落とします。
超速乾:従来品と比べ約2倍の乾燥スピード
極太モノフィラ素材を使用し、ハード系のマットでありながら毛羽の付きにくい素材です。
用途建物の入口、泥汚れの激しい場所に最適です。
材質表:原着ナイロン68%/原着再生ポリエステル32%、裏:NBR特殊合成ゴム(スベリ止め加工)
色ダーク・グレー
厚さ(mm)9
規格防炎認定商品
「汚れを掻き取る力」と「掻き取った汚れを目立たなくする力」が突出しています。
パイル表面内に高性能ブラッシング繊維(PETモノフィラ)を採用することで頑固な靴底の泥を掻き落とします。
お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。
業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。
用途ドアの開閉の邪魔にならない厚さ6mmの極薄仕様。
ドア下の隙間が狭い場所に最適です。
お客様の躓き防止にもぴったりです。
材質表:原着再生ポリエステル93%/PETモノフィラ7%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
仕様PETボトル再利用品
規格防炎認定商品
パイル長(mm)約5
細いコイルで細かい砂やホコリまで落とします。汚れが下までぬけないタイプなので床を保護します。
用途コイルマット、屋外マット、土砂落としマット、玄関前やエントランス前などに
材質塩化ビニール
厚さ(mm)約10
寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1200
関連資料(2.62MB)
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。