絞り込み
ブランド
  • 橋本クロス(2)
  • ミドリ安全(1)
  • JOHNAN(1)
  • ピグ(1)
  • 湘南ワイパーサプライ(SWS)(1)
  • FANS(フジコー)(1)
対応
  • (4)
  • (4)
  • 溶剤(2)
縦幅(mm)
  • 200(1)
  • 400(1)
  • 480(1)
  • 500(3)
  • 900(1)
  • 1000(1)
厚さ(mm)
  • 5
  • 0.4(4)
  • 1(4)
  • 1.5(10)
  • 2(35)
  • 2.5(6)
  • 3(102)
  • 3~4(3)
  • 3.2(2)
  • 3.5(3)
  • 4(74)
  • 4.5(4)
  • 6(4)
  • 7(5)
  • 10(11)
  • 12.6(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(4)
横幅(mm)
  • 300(1)
  • 380(1)
  • 450(1)
  • 500(2)
  • 525(1)
  • 600(1)
  • 900(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
液体吸収材・処理剤とは、油などを拭き取る際に使う繊維や土です。オイルがもれてしまった事故時や日頃の清掃作業の手間を省き、作業環境をクリーンで安全に保ちます。水分と油分の両方を吸収できるものや、ミシン目が入っているシート状のもの、振りかけて使う粒タイプなど、さまざまな種類があります。中には天然成分100パーセントのものや再生パルプを使用したものなど環境への配慮がされている製品もあります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピグ吸水マット ピグピグ吸水マットピグ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(10枚)
当日出荷
吸水後、絞って繰り返し使用することができます。使用後、自然乾燥させて、再度使用することもできます。 水でお困りの場所にサッと敷いて、水を素早く吸収します。 主な素材はリサイクルセルロース(木材パルプ)。環境にやさしいマットです。
用途結露対策、浸水対策、雨漏り対策、水漏れ対策材質(表面不織布)ポリプロピレン、(吸収部分)リサイクルセルロース長さ(mm)480幅(mm)380厚さ(mm)5対応RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.26MB)グリーン購入法適合吸収量(mL)858/枚繰り返し・詰め替え対応
グリーストラップ専用 油吸綿 ミドリ安全グリーストラップ専用 油吸綿ミドリ安全(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(30枚)
当日出荷
天然繊維で油の吸収力が高く、地球に優しい商品です。天然コットンを使用したグリーストラップ用の油吸着材です。食堂・レストラン等のグリーンストラップに装着してグリース(油脂)を容易に回収し、外部(下水道等)流出を防ぎ、環境を守りクリーンエリアを実現します。油脂だけを自重の15~20倍吸着します。一度吸着した液体は再溶出することはなく、液ダレも少なく済みます。静電気は帯電しません。氷点下でも吸着能力を発揮します(氷点下~60℃)。清掃作業時間を短縮するほか、臭いの流出を軽減、害虫の発生を抑制するなど衛生面の向上にも貢献します。
用途食堂やレストラン等のグリーストラップの油吸収に。材質綿厚さ(mm)5
Oilguardロール 湘南ワイパーサプライ(SWS)Oilguardロール湘南ワイパーサプライ(SWS)
17,980税込19,778
1巻
当日出荷
用途オイル・水・溶剤用仕様ロールタイプ材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)600
油吸着マット フジロンシリーズ PP PPN400シリーズ FANS(フジコー)油吸着マット フジロンシリーズ PP PPN400シリーズFANS(フジコー)
999税込1,099
1枚
15日以内出荷から31日以内出荷
仕様耐酸性:◎、耐アルカリ性:◎、目安:(油吸着量)4000g/m2(B重油)材質PP常用温度(℃)80対応比重0.91伸び(%)20溶融点(℃)(分解点)165耐候性強度6(g/de)
オイルシート 橋本クロスオイルシート橋本クロス
23,980税込26,378
1箱(60枚)
当日出荷
水、油、溶剤を素早く吸収します。
寸法(長さL×幅W)(mm)500×525仕様カットタイプ種別オイル/水/溶剤用
油吸収材 JOHNAN油吸収材JOHNAN
19,980税込21,978
1箱(6枚)
4日以内出荷
靴裏の吸水用。店舗・事務所入り口
用途油・水兼用仕様粘着シールあり、染み出し防止フィルム付き材質ポリエステル形状シートタイプ寸法(mm)600×900×5グレー対応油・水吸収量(L/箱)18吸収量(L/枚)3
オイルシート 橋本クロスオイルシート橋本クロス
21,980税込24,178
1箱(150枚)
当日出荷
吸収性に優れ、水・油・溶剤に対応しています。両面スパンボンド加工のため、耐摩耗性があります。
用途オイル・水・溶剤用。機械周りの油漏れの吸収に。作業者の足元に。工場内の通路。対応オイル、水、溶剤トラスコ品番375-5452材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4~5質量(kg)9タイプシートタイプ寸法(縦×横)(mm)400×500吸収量(L/箱)(油)105
液体吸収材特集
おすすめ人気ランキング
液体吸収材・処理剤