絞り込み
ブランド
  • JOHNAN(3)
  • エム・エーライフ(3)
  • タイムケミカル(1)
  • 横浜油脂工業(Linda)(1)
  • 協和純薬工業(1)
  • 第一衛材(1)
  • ユウホウ(1)
対応
  • (9)
縦幅(mm)
  • 650
  • 65(3)
  • 150(2)
  • 200(6)
  • 250(5)
  • 300(12)
  • 380(22)
  • 400(34)
  • 430(3)
  • 450(5)
  • 480(7)
  • 500(57)
  • 510(11)
  • 550(3)
  • 600(4)
  • 760(3)
  • 900(4)
  • 1000(4)
  • 24000(2)
  • 45000(3)
厚さ(mm)
  • 4(8)
  • 6(1)
  • 40(1)
横幅(mm)
  • 6(1)
  • 65(1)
  • 450(1)
  • 650(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
液体吸収材・処理剤とは、油などを拭き取る際に使う繊維や土です。オイルがもれてしまった事故時や日頃の清掃作業の手間を省き、作業環境をクリーンで安全に保ちます。水分と油分の両方を吸収できるものや、ミシン目が入っているシート状のもの、振りかけて使う粒タイプなど、さまざまな種類があります。中には天然成分100パーセントのものや再生パルプを使用したものなど環境への配慮がされている製品もあります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能油吸収材 アブラトール  シートタイプ 油専用 JOHNAN高性能油吸収材 アブラトール シートタイプ 油専用JOHNAN(32件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用形状シートタイプ材質ポリプロピレン(PP)種別オイル専用ホワイト
タフネル オイルブロッター高吸着タイプ (シート) エム・エーライフタフネル オイルブロッター高吸着タイプ (シート)エム・エーライフ(4件のレビュー)
39,980税込43,978
1箱(100枚)
当日出荷
使いやすいハンディサイズ。 浮上油の回収から現場の美化まで多目的に活躍します。 自重の12倍以上の油吸着力があります。従来品(BLタイプ)よりも軽量になりました。
用途オイル用。ホワイト厚さ(mm)4材質ポリプロピレン(PP)タイプシートタイプ対応オイル専用RoHS指令(10物質対応)対応
タフネルオイルブロッター エム・エーライフタフネルオイルブロッターエム・エーライフ(7件のレビュー)
44,980税込49,478
1箱ほか
当日出荷から9日以内出荷
素材のポリプロピレン繊維は親油性、疎水性に優れ、繊維間に水が混入しても、吸着する油が水を追い出すなど「水油置換能力」に優れています。 複雑な形状の機械などに巻き付けて使います。 フランジ部の漏油箇所やオイルセパレーター内の浮遊油を吸収できます。 形態安定性に優れています。長繊維であるため強度面に優れ、かつ接着剤を使用していないので、作業時にべとつき感がありません。 タフネル自身は焼却時に有毒ガスを出しません。焼却温度は灯油、軽油並の約910℃です(油類の性状に応じてお取り扱い下さい)
用途路面などに流出した油の囲い込みに 機械の油漏れや浮上油の回収に フランジの漏油箇所に 工作機械の油漏れに オイルセパレーター内の浮上油に種別高性能油吸着剤タイプオイル専用比重0.9
ユーシーマット ユウホウユーシーマットユウホウ
27,980税込30,778
1箱(100枚)
当日出荷
環境にやさしい天然繊維でエコマークを取得しています。 合成繊維の油吸着マットに比べ吸油性能が優れています。 国で交通省承認番号を取得していて、合成繊維と比べ焼却時の熱量が46%と非常に低い。 天然綿花で油を選択的に吸着
用途油吸着マットエコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号19 105 046
オイルキャッチングシート 横浜油脂工業(Linda)オイルキャッチングシート横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(10枚×5袋)
当日出荷
天然繊維素材のため焼却も可能で有毒ガスの発生もありません。
用途オイル用。床面、浄化槽、港湾。吸収量(L/箱)100吸収量(L/枚)2縦(mm)650横(mm)650厚さ(mm)4質量(kg)0.08トラスコ品番437-9993材質植物系天然繊維対応オイルアズワン品番64-9077-32
浮上油吸着マット 防災人 第一衛材浮上油吸着マット 防災人第一衛材
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
船舶や貯油施設の備蓄、海上事故や給油トラブル等の油モレの回収に役立ちます。 船からの油モレや、港湾荷役作業時の事故、貯油施設からの油漏れ等にご使用ください。 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」に基づき、国土交通省から型式承認を取得しています。 (承認番号: P-511)
用途海上、河川等の流出油に寸法(mm)450×650対応吸油量1820g
オイルブロッター エム・エーライフオイルブロッターエム・エーライフ
45,980税込50,578
1箱
当日出荷
鉱物油、動植物油の吸着に力を発揮します。既設のオイルセパレーターに組み込むこともでき、取り扱いが容易です。
用途オイル用。既設のオイルセパレーター内に金網などで、フィルター層をつくり、リボン状を詰め、排水をろ過し、油分を吸着除去させます。トラスコ品番322-2691材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)6タイプリボン状対応縦(mm)650横(mm)6吸収量(L/箱)油:165RoHS指令(10物質対応)対応
油吸収材(アブラトール) JOHNAN油吸収材(アブラトール)JOHNAN
45,980税込50,578
1セット(100枚)
当日出荷
撥水性のため、油分のみを吸収します。水面の浮上油回収に適しています。 比重(0.9)が軽いため長時間放置しても水中に沈みません。
用途オイル用材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)19.15寸法(縦×横×厚さ)(mm)650×650×4吸収量(L/箱)190
高性能油吸着材アブラトール  シートタイプ 油専用 JOHNAN高性能油吸着材アブラトール シートタイプ 油専用JOHNAN
41,980税込46,178
1箱(100枚)
4日以内出荷
日本製で見た目もよく耐久性もあります。床置きなど、摩擦の大きい場所に敷いてご使用するのに最適です。自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用。排水溝の浮上油や機械周りに。油拭き取りウエスの代替品として。対応オイルトラスコ品番397-0574形状シートタイプ厚さ(mm)4材質/仕上ポリプロピレン(PP)ホワイト吸収量170(kg/箱)縦(mm)650横(mm)650
オイルコレクター タイムケミカルオイルコレクタータイムケミカル
34,980税込38,478
1箱(100枚)
翌日出荷
自重の約10倍以上の優れた油吸着力があります。焼却しても有毒ガスの発生はありません。どんな油にも溶解せず,強靭な繊維質はフックなどでの回収も簡単に行えます。優れた保持力は、吸着した油を再流出させません。
用途オイル用。対応オイルトラスコ品番359-8659材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4質量(kg)16.9タイプシートタイプ寸法(縦×横)(mm)650×650吸収量(L/箱)(油)215
オイルキャッチャー 協和純薬工業オイルキャッチャー協和純薬工業
59,980税込65,978
1箱(100枚)
12日以内出荷
鉱物油や動植物油に対し、自重の30倍以上の吸着力があります。 天然繊維を主体にした素材のため、化学繊維に比べて焼却時、少ないエネルギーかつ低温下で完全燃焼します。(燃焼温度は、化学繊維1000℃以上、天然繊維600℃程度)このため炉の耐用年数が延び、溶融物も付着しません。 カポック繊維は比重が0.05と軽く(化学繊維の比重は0.9)油を自重の30倍以上吸っても水面に浮かび、油が漏洩しない素材です。
用途浮上油、漏油、油水分離槽アズワン品番7-1034-01材質カポック繊維寸法(mm)650×650×4対応オイル吸油量(L/枚)2.5サイズ(mm)65×65
液体吸収材特集
おすすめ人気ランキング
液体吸収材・処理剤