絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • カクイ(1)
  • 三洋(1)
  • 第一衛材(1)
  • FANS(フジコー)(1)
  • エム・エーライフ(1)
対応
  • (2)
  • (3)
縦幅(mm)
  • 110(1)
  • 300(1)
  • 350(1)
  • 450(1)
  • 500(1)
  • 550(1)
  • 650(1)
厚さ(mm)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
横幅(mm)
  • 450
  • 65(3)
  • 180(2)
  • 200(5)
  • 250(6)
  • 300(14)
  • 380(24)
  • 400(29)
  • 410(8)
  • 430(4)
  • 480(4)
  • 500(57)
  • 510(13)
  • 550(2)
  • 600(6)
  • 650(10)
  • 700(4)
  • 750(5)
  • 760(6)
  • 900(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
液体吸収材・処理剤とは、油などを拭き取る際に使う繊維や土です。オイルがもれてしまった事故時や日頃の清掃作業の手間を省き、作業環境をクリーンで安全に保ちます。水分と油分の両方を吸収できるものや、ミシン目が入っているシート状のもの、振りかけて使う粒タイプなど、さまざまな種類があります。中には天然成分100パーセントのものや再生パルプを使用したものなど環境への配慮がされている製品もあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸水バッグ 三洋吸水バッグ三洋
42,980税込47,278
1袋(50枚)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
水に触れると急速に大量の水を吸収します。薄くて軽いので保管、持ち運びに便利です。吸水スピードが極めて早く、緊急時、速やかな対応ができます。処理剤で脱水処理もできます。
用途出水時の土のう代わりや、水害の対策備品に。各種配管スペースの水漏れ対策に。工事現場などの狭い場所の水分除去に。エレベーターピットの水分除去に。対応材質吸水ポリマー、パルプ、PP不織布
グリーストラップ用捕集ネット 10枚 EA922Kシリーズ エスコグリーストラップ用捕集ネット 10枚 EA922Kシリーズエスコ
2,870税込3,157
1袋(10枚)
翌日出荷
材質ポリエステル
油吸着マット フジロンシリーズ PP PPN400シリーズ FANS(フジコー)油吸着マット フジロンシリーズ PP PPN400シリーズFANS(フジコー)
999税込1,099
1枚
15日以内出荷から31日以内出荷
仕様耐酸性:◎、耐アルカリ性:◎、目安:(油吸着量)4000g/m2(B重油)材質PP常用温度(℃)80対応比重0.91伸び(%)20溶融点(℃)(分解点)165耐候性強度6(g/de)
浮上油吸着マット 防災人 第一衛材浮上油吸着マット 防災人第一衛材
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
船舶や貯油施設の備蓄、海上事故や給油トラブル等の油モレの回収に役立ちます。 船からの油モレや、港湾荷役作業時の事故、貯油施設からの油漏れ等にご使用ください。 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」に基づき、国土交通省から型式承認を取得しています。 (承認番号: P-511)
用途海上、河川等の流出油に寸法(mm)450×650対応吸油量1820g
タフネル(R)オイルブロッター エム・エーライフタフネル(R)オイルブロッターエム・エーライフ
17,980税込19,778
1箱(100枚)
当日出荷
水溶性の液もの、低粘度油に対応可能です。自重の10倍以上の水または油吸着力があります。液だれが少なく、周囲を汚しません。毛羽立ちにくく拭き残りもわずかです。
用途水・オイル用。工具の手入れなどに。水性用途も可能。トラスコ品番469-4007材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2対応水・オイル縦(mm)450横(mm)450吸収量(L/箱)油:48RoHS指令(10物質対応)対応
オイルキャッチャー 100枚入 カクイオイルキャッチャー 100枚入カクイ
16,980税込18,678
1箱(100枚)
当日出荷
水・油両用オイルキャッチャー水性液体・有機溶剤~オイル類迄幅広く吸着し、自重の約20倍以上の抜群吸収力柔軟性・吸着面にフィット・吸着スピードが早く吸着後の保持力に優れる原料も廃棄も天然繊維主体の環境に負荷の少ない環境配慮タイプ
用途資材置場、路上漏洩、機械周辺材質植物繊維質量(g)37(1枚当たり)寸法(cm)45×55×0.4
液体吸収材特集
おすすめ人気ランキング
液体吸収材・処理剤