液体吸収剤・処理剤 :「水素水」の検索結果
油吸収材とは、油などを拭き取る際に使う繊維や土です。オイルがもれてしまった事故時や日頃の結露対策として使うことができます。単価が安いので、手軽に使用することができるところが特徴です。水分と油分の両方を吸収することができるものや、シートになっておりミシン目が入っているもの、吸収した液体の離脱が少ないものなど、さまざまな種類の液体吸収剤があります。中には天然成分100パーセントのものや再生パルプを使用したものなど環境への配慮がされている製品もあります。
特価
本日7月16日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
種類 = パッド。用途 = オイル。吸収容量 = 90L。内容量 = 100。商標名 = RS PRO。色 = 白。材質 = ポリプロピレン。重さ = 4.43。寸法 = 495mm x 395mm x 350mm。。標準重量流出オイル専用吸収パッド. RS PRO標準重量漏液吸収パッドは、漏油の清掃専用に設計されています。この吸収パッドは白色で、漏油の清掃に関する業界規格に準拠しており、環境や業務への悪影響を防ぎます。RS PROには、漏液、吸収パッド、ロール、ソックス、クッション、ブームなどを処理するために必要なすべての製品があります。 さまざまな吸収応答の流出キット及び使い捨てバッグを取り揃えています。. 特長と利点:. 吸収パッド 流出オイル専用 吸収剤 業界認知 白: 流出オイル専用 疎水性(撥水性) 裏面開放によるすばやい吸収(オイル専用、水には非対応) オイル及び炭化水素系溶剤専用 丈夫で耐摩耗性あり 屋外及び屋内での使用に最適 すばやく簡単に使用可能 吸収性: 1シートあたり0.9リットル 20枚又は100枚 / 吸収パッドのパックで販売 シートサイズ: 48 cm x 38 cm. パックの種類. 品番 ; 7716377 7716377 : 100枚入り、パック全体で90リットル吸収. 品番 ; 7716395 7716395 : 20枚入り、パック全体で16リットル吸収. 流出物管理に関する色の定義の説明. 黒 / グレー: 腐食性化学物質を 除く あらゆる物質を吸収. 白: 流出 オイル 専用. 黄: 腐食性化学物質を 含む あらゆる物質を吸収. 漏液対策とは.. 漏液対策とは、危険物質、液体、又は材料の環境への漏液・漏水を管理するために講じる戦略を指します。漏液は、工業施設、研究所、輸送、日常的な状況でさえどこでも発生する可能性があります。そのため、漏液・漏水に関連する環境、健康、安全に対するマイナスの影響を防止し、最小限に抑えることが不可欠です。. 吸収パッドを使用する理由. RS PRO吸収パッドは、液体又は物質の拡散を迅速かつ効果的に防止するために特別に設計されています。吸収パッドは吸収性の高い素材から作られており、影響を受けた面からの大量の液体の漏液を素早く抑え、流出の広がりを抑えます。吸収パッドは簡単に安全に廃棄できるため、洗浄プロセスがシンプルで迅速になります。また、吸収パッドは他の洗浄方法に比べて廃棄物を少なくなります。. RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
種類 = パッド。用途 = オイル。吸収容量 = 18L。内容量 = 20。商標名 = RS PRO。色 = 白。材質 = ポリプロピレン。重さ = 1.23。寸法 = 495mm x 395mm x 120mm。。標準重量流出オイル専用吸収パッド. RS PRO標準重量漏液吸収パッドは、漏油の清掃専用に設計されています。この吸収パッドは白色で、漏油の清掃に関する業界規格に準拠しており、環境や業務への悪影響を防ぎます。RS PROには、漏液、吸収パッド、ロール、ソックス、クッション、ブームなどを処理するために必要なすべての製品があります。 さまざまな吸収応答の流出キット及び使い捨てバッグを取り揃えています。. 特長と利点:. 吸収パッド 流出オイル専用 吸収剤 業界認知 白: 流出オイル専用 疎水性(撥水性) 裏面開放によるすばやい吸収(オイル専用、水には非対応) オイル及び炭化水素系溶剤専用 丈夫で耐摩耗性あり 屋外及び屋内での使用に最適 すばやく簡単に使用可能 吸収性: 1シートあたり0.9リットル 20枚又は100枚 / 吸収パッドのパックで販売 シートサイズ: 48 cm x 38 cm. パックの種類. 品番 ; 7716377 7716377 : 100枚入り、パック全体で90リットル吸収. 品番 ; 7716395 7716395 : 20枚入り、パック全体で16リットル吸収. 流出物管理に関する色の定義の説明. 黒 / グレー: 腐食性化学物質を 除く あらゆる物質を吸収. 白: 流出 オイル 専用. 黄: 腐食性化学物質を 含む あらゆる物質を吸収. 漏液対策とは.. 漏液対策とは、危険物質、液体、又は材料の環境への漏液・漏水を管理するために講じる戦略を指します。漏液は、工業施設、研究所、輸送、日常的な状況でさえどこでも発生する可能性があります。そのため、漏液・漏水に関連する環境、健康、安全に対するマイナスの影響を防止し、最小限に抑えることが不可欠です。. 吸収パッドを使用する理由. RS PRO吸収パッドは、液体又は物質の拡散を迅速かつ効果的に防止するために特別に設計されています。吸収パッドは吸収性の高い素材から作られており、影響を受けた面からの大量の液体の漏液を素早く抑え、流出の広がりを抑えます。吸収パッドは簡単に安全に廃棄できるため、洗浄プロセスがシンプルで迅速になります。また、吸収パッドは他の洗浄方法に比べて廃棄物を少なくなります。. RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
- ウエス
- 掃除用具
- ゴミ箱
- ポリ袋・ゴミ袋
- 業務用掃除機
- ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
- 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
- 液体吸収剤・処理剤
- 灰皿
- マット・スノコ
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。