液体吸収剤・処理剤 :「使い捨て玄関マット」の検索結果
油吸収材とは、油などを拭き取る際に使う繊維や土です。オイルがもれてしまった事故時や日頃の結露対策として使うことができます。単価が安いので、手軽に使用することができるところが特徴です。水分と油分の両方を吸収することができるものや、シートになっておりミシン目が入っているもの、吸収した液体の離脱が少ないものなど、さまざまな種類の液体吸収剤があります。中には天然成分100パーセントのものや再生パルプを使用したものなど環境への配慮がされている製品もあります。
商品豆知識
1m2当たり4Lもの油と水を吸収します。セミディスポタイプ(2~3ヵ月使い捨てタイプ)です。
用途厨房出入り口用マット。玄関用マット(軽歩行用)。工場から事務棟出入り口。オイル・水用。
材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:熱可塑性エラストマー樹脂
長さ(mm)1500
幅(mm)900
厚さ(mm)5.5
質量(kg)1.5
吸収量(L/枚)5.4
1m2当たり4Lもの油と水を吸収します。
セミディスポタイプ(2~3ヵ月使い捨てタイプ)です。
用途オイル・水用。
吸収量(L/枚)2.1
幅(mm)900
厚さ(mm)5.5
質量(kg)0.6
仕様シートタイプ
種別オイル/水用
長さ(m)0.6
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
- ウエス
- 掃除用具
- ゴミ箱
- ポリ袋・ゴミ袋
- 業務用掃除機
- ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
- 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
- 液体吸収剤・処理剤
- 灰皿
- マット・スノコ
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。