6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISO14001の緊急事態対応品として活用いただけます。 自重の約30倍の油を吸着できます。 キット内容は単品でも用意していますので一部を使用しても補充が可能です。
用途オイル用(水は吸いません) 対応オイル 材質植物系天然繊維主体
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自重の10倍以上の油吸着力。1箱(重量10kg)でB重油約110kgを吸着 水分はほとんど吸わず、水中に沈まない。素材のポリプロピレンは親油性・疎水性に優れ、海上で使用しても水中に沈みません。 3層構造で強度に優れ、接着剤を使用せず独自の製法により油吸着後も形状安定
用途オイル用(水は吸いません)油の漏れやすい現場での油ふき取りウェスとして、また漏油の可能性のある場所での汚染防止に 油で汚れた現場での足拭き用に、また事務所の出入り口に流出油のフェンスや拡散防止に、油水分離槽内の浮上油回収 対応オイル 仕様油吸収量(L/枚):1.1油吸着量:EX.B重油で自重の10倍以上吸収対象:オイル 材質/仕上ポリプロピレン100% サイズ(mm)500×500×4
1袋(10枚)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルム付なので吸収した油が床面に染み出すのを防ぎます。 はさみなどで必要な長さにカットできます。 強度があり破れにくくなっています。
用途オイル用、設備や自動車のメンテナンス作業、長期保存する保管庫の床面、油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして、油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に、自動車整備場などのニーパットとして、各種メンテナンス時の油漏れ対策に最適です 対応オイル 仕様ロールタイプ トラスコ品番759-6855 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)600 厚さ(mm)4 質量(kg)6 長さ(m)20 吸収量(L/本)86
1巻
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。 親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。 経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。 比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません) 厚さ(mm)4 仕様シート状 材質/仕上天然繊維主原料 対応オイル
1袋(10枚)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水分と油分の両方を吸収できます。柔軟性があり筒状にしたり縛ったりして使用できます。バックシートにより吸収物が裏移りしにくくなっています。ポリプロピレン製と比較して吸収スピードが速いです。
用途オイル・水用。水溶性切削油対策に。結露対策に。配管口からの液漏れ対策に。職場環境改善に。スリップ防止に。 種別オイル/水用 トラスコ品番383-1060 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン 厚さ(mm)2.2 質量(kg)1.83 ホワイト タイプシートタイプ 寸法(縦×横)(mm)300×750 吸収量水19L/パック、油15L/パック 吸油量(L/枚)0.5
1パック(30枚)
3,398 税込3,738
当日出荷

細かくミシン目が入っているので、シート状で床に敷く、小さく切り取って油を拭く、丸めてチューブ状で使用といった多目的に使用できます。
用途オイル、水兼用、油漏れ対策や拭き取り作業に トラスコ品番199-0184 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)3 横幅(mm)400 吸収量(L/枚)28
1箱
9,598 税込10,558
当日出荷

おすすめ人気ランキング