5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。チューブ状の両端にひも装着(別注)して連結も可能です。
用途オイル・水用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。 対応オイル、水 仕様チューブタイプ トラスコ品番856-1187 材質植物系天然繊維主体 質量(g)200 長さ(m)1.2 吸収量(L/本)4.4 外径(mm)70 2018年トラスコ掲載ページ9 0436
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。チューブ状の両端にヒモ装着(別注)して連結も可能です。NETIS登録商品です。
用途オイル用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。 対応オイル 仕様チューブタイプ トラスコ品番855-2562 材質植物系天然繊維主体 質量(kg)2.5 長さ(m)1.2 吸収量(L/本)3.3 外径(mm)70 2018年トラスコ掲載ページ9 0436 NETIS番号QS-090037-VE)
1セット(25本)
25,980 税込28,578
当日出荷

油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。 チューブ状の両端にヒモ装着(別注)して連結も可能です。 NETIS登録商品です。
用途オイル用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。 対応オイル トラスコ品番818-4363 材質植物系天然繊維主体 質量(g)170 タイプチューブタイプ 長さ(m)2 外径(Φmm)70 吸収量(L/本)5.5 NETIS番号QS-090037-VE)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

25本入りのお買い得パックです。あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。
用途オイル・水用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。 トラスコ品番249-5636 材質植物系天然繊維主体 長さ(m)1.2 吸収量(L/本)油:4.4 外径(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25本)
25,980 税込28,578
当日出荷

フィルム付なので吸収した油が床面に染み出すのを防ぎます。 はさみなどで必要な長さにカットできます。 強度があり破れにくくなっています。
用途オイル用、設備や自動車のメンテナンス作業、長期保存する保管庫の床面、油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして、油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に、自動車整備場などのニーパットとして、各種メンテナンス時の油漏れ対策に最適です 対応オイル 仕様ロールタイプ トラスコ品番759-6855 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)600 厚さ(mm)4 質量(kg)6 長さ(m)20 吸収量(L/本)86
1巻
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)