液体吸収剤・処理剤 :「下 水管 掃除」の検索結果
油吸収材とは、油などを拭き取る際に使う繊維や土です。オイルがもれてしまった事故時や日頃の結露対策として使うことができます。単価が安いので、手軽に使用することができるところが特徴です。水分と油分の両方を吸収することができるものや、シートになっておりミシン目が入っているもの、吸収した液体の離脱が少ないものなど、さまざまな種類の液体吸収剤があります。中には天然成分100パーセントのものや再生パルプを使用したものなど環境への配慮がされている製品もあります。
関連キーワード
商品豆知識
吸収性・耐久性・耐摩耗性に優れています。(吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。)。油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。汚れの目立ちにくいダークグレーです。ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。
用途オイル・水・溶剤用。通路に漏れた油・水などの吸収に。作業者の足元に。ドラム管などの下に。
トラスコ品番375-0396
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)760
厚さ(mm)3
質量(kg)13.6
色グレー
長さ(m)45
吸油量(L/巻)150.5
1巻
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
- ウエス
- 掃除用具
- ゴミ箱
- ポリ袋・ゴミ袋
- 業務用掃除機
- ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
- 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
- 液体吸収剤・処理剤
- 灰皿
- マット・スノコ
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。