液体吸収剤・処理剤 :「水溶性切削液」の検索結果
油吸収材とは、油などを拭き取る際に使う繊維や土です。オイルがもれてしまった事故時や日頃の結露対策として使うことができます。単価が安いので、手軽に使用することができるところが特徴です。水分と油分の両方を吸収することができるものや、シートになっておりミシン目が入っているもの、吸収した液体の離脱が少ないものなど、さまざまな種類の液体吸収剤があります。中には天然成分100パーセントのものや再生パルプを使用したものなど環境への配慮がされている製品もあります。
関連キーワード
商品豆知識
水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。
用途設備周辺に敷き、飛散する液体を吸収することができます。上を歩くことで、靴裏に付いた液体を吸収し、汚れの拡散を防止します。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

油吸着シート(油・水・溶剤用)
モノタロウ
¥7,498~
税込¥8,248~
吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。箱上部に付いた取っ手は狭い場所への持ち運びに便利です。
用途水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン
幅(mm)400
厚さ(mm)3
質量(kg)約4.5/箱
長さ(m)30
吸収量約45L/箱
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
両面に張った緑の不織布は、丈夫で破れ難く毛羽が出難いです。両面使えるのでお得です。
用途水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)3
長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
3色を使い分け、場所を区分することができます。
用途水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン
幅(mm)600
厚さ(mm)3
質量(kg)約5.6
長さ(m)30
吸収量約68L/袋
RoHS指令(10物質対応)対応
吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。
用途水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)3
長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
- ウエス
- 掃除用具
- ゴミ箱
- ポリ袋・ゴミ袋
- 業務用掃除機
- ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
- 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
- 液体吸収剤・処理剤
- 灰皿
- マット・スノコ
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。