1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(ペット)
RoHS
次亜塩素酸で除菌・脱臭。ペット世帯に配慮した商品仕様。突然のニオイを急速脱臭 ニオイモード新搭載。急な騒音でペットを驚かせないシームレス風量切り替え。ペットの毛を捕集しやすく、清掃いらずの使い捨てプレフィルター同梱。設置面積B4サイズで適用床面積22畳を実現。コンパクトサイズながら大型フィルターを搭載にし、22畳までのお部屋の集じんにも対応。使い勝手・お手入れ性の改善。排水頻度を週1回から月1回に。持ちやすい取っ手付の給水タンク/凹凸が少なくお手入れのしやすいフラットトレーを採用
付属品塩タブレット、除菌フィルター、集じんフィルター、電極ユニット、防カビユニット ホワイト 電源(V)交流100 (50/60Hz) 消費電力(W)強:60、中:13、弱:6 タンク容量(L)約1.3 本体質量(kg)(タンク空時)約8.6 センサーニオイセンサー、温湿度センサー 風量(m3/min)強:約5.3、中:約2.5、弱:約1.0 電源コード(m)約1.8 連続使用時間(時間)強:約6.1、中:約10.5、弱・静音:約23.5 機能ニオイモード、電解強度設定機能:強・中・弱 本体外形寸法(mm)約 高さ580×幅360×奥行220 適合床面積~22畳(~36m2)、集じん:~22畳(~36m2) 電気代の目安強:約1.9円/h、中:約0.4円/h、弱:約0.2円/h 付加機能チャイルドロック、塩投入自動 床面積(m2)加湿:木造和室 ~3畳(~6 )/プレハブ洋室 ~6畳(~9 ) 運転音強:約50dB、中:約33dB、弱:約15dB 清浄時間(分)8畳:約13 RoHS指令(10物質対応)対応 待機電力(W)待機時:約0.6、クリーニング運転時:約6.0 加湿量(mL/h)強:210、中:120、弱:50
1台
149,800 税込164,780
17日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります