オゾネオ技術搭載消臭器マクセル当日出荷
オゾンを届けて、快適な空気を。オゾネオ技術によりオゾンの清らかな風が出ます。短時間に消臭したいときに、クイックモードを追加。24時間連続使用でも電気代が月額最大89円と経済的。※新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で算出約8時間後自動オフタイマー機能付。フィルター交換不要。
付属品専用ACアダプター、取扱説明書(保証書付)使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)消費電力(W)最大4電源専用ACアダプター本体質量(g)約850本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×82×233適合床面積1~20畳(推奨)オゾン発生量(mg/h)最大10 (クイックモード時)脱臭機能○タイマー機能○
オゾン除菌消臭器マクセル5日以内出荷
「部屋干しショット」で衣類を乾かしながら、ニオイをすっきり消臭
「衣類ダイレクトショット」と専用カバーで、帰宅後、コートやスーツを消臭し、付着した菌を抑制
湿気がこもりがちなクローゼットや押し入れの除菌・消臭にもおすすめ
付属のリモコンで、離れた位置からでも本体操作が可能
付属品専用衣類カバー、リモコン(電池CR2032含む)、取扱説明書(保証書付)質量(kg)2.4色ホワイト電源(V)AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×197(首振り上下0度の場合)消費電力(W)(50/60Hz)33/30風速(m/s)(50Hz)L:3、H:4.5、C:2.5 / (60Hz)L:2.5、H:3.5、C:2モード部屋干しショット(2モード):LもしくはH、衣類ダイレクトショット(1モード):Cタイマー設定:1~7時間 / オートOFF:8時間オゾン発生量(mg/h)10左右首振約60度(自動)上下首振0度、45度、90度(手動3段階)タイマー機能○
『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります